Beli shower room di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Renovo Shower Room OvalDeskripsi:RENOVO Shower Room Oval Chrome ClearIncluding Tray & Waste Fitting
- Volk Shower Room OvalDeskripsi:VOLK Shower Room Oval Chrome Clear Including Tray & Waste Fitting
- Renovo Shower Room SquareDeskripsi:RENOVO Shower Room Square Chrome ClearIncluding Tray & Waste Fitting
- Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 BowlDeskripsi:RENOVO CUS7645Kitchen sink robotic made 1 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 760x450x230mmatribut:
- Color: Satin
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- Lesso Shower Tray Tanamatribut:
- Color: White
- Size (cm): 80x80
- INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorongatribut:
- Reading (mm): 0.05
- Material: Carbon steel
- VR-SANITARY Shower Trayatribut:
- Material: Acrylic
- Dimension (LxWxH) (cm): 80x80x20
- Frap Shower SetDeskripsi:Daftar produk: - Rainshower 4 inci x1- Penutup dekoratif stainless steel x1- Tabung stainless steel 15C
- PERFECT PUTTY Sink DrainsDeskripsi:Sink drains without a tailpiece are often used in kitchens and have a basket strainer that prevents food and other debris from going down the drain and clogging pipes. The strainer fits into the drain assembly and lifts out easily for cleaning.atribut:
- UNSPSC: 40142501
- Connection Type: Threaded
- Grate Surface Type: Round Holes
- Product Type: Sink Drain
- Shape: Round
- Standards: IAPMO
- American Standard Shower Headatribut:
- Product Type: Shower Heads
- Castelli Sanitary Bathroom CabinetDeskripsi:- Waterproof : Bahan Carbon Fiber berkualitas tinggi dengan keunggulan anti terhadap air.- Engsel SUS 304 : Engsel yang digunakan menggunakan bahan Stainless Steel 304, standar Industri Jepang yang terjamin kuat dan kokoh- Keran air premium : keran air yang dipakai adalah keran air berkualitas premium, dari material brass / kuningan, awet dan tahan karat - Kabinet soft close : menggunakan engsel soft close sehingga kabinet dapat ditutup dengan halus tanpa berisik - Kuat menahan beban : salah satu sifat dari Carbon Fiber adalah kuat, cocok untuk menahan beban dari barang-barang yang disimpan di bathroom cabinet- Kapasitas besar : tempat yang luas, muat untuk menyimpan banyak barang- Semua komponen dari brass-kuningan : Komponen angle valve (Stop kran) maupun waste (afur) terbuat dari brass kuningan, kokoh dan kuat
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K, Ductile Iron FlangeDeskripsi:Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
Daftar Harga shower room Terbaru March 2026
| Renovo Shower Room Oval | Rp3.299.900 |
| Volk Shower Room Oval | Rp3.099.900 |
| Renovo Shower Room Square | Rp3.299.900 |
| Wasser Wall Hung Rain and Waterfall Shower Head | Rp2.999.900 |
| Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 Bowl | Rp699.900 |
| Lesso Shower Tray Tanam | Rp999.900 |
| INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp209.900 |
| VR-SANITARY Shower Tray | Rp2.699.900 |
| Onda Hand Shower | Rp119.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/n9P105718837-1.jpg)