Spesifikasi
| Hose Length (cm) | 150 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PALOMA SSP 1107 Shower Set Tiang Handshower Mandi Hand Shower Head Kepala Shower Genggam Pole Bar 4 Mode Paket ABS
PALOMA HANDSHOWER SET WITH SLIDE RAIL POLE 4 SPRAY MODES
Set produk ini termasuk:
• Handshower
• Flexible hose 150 cm
• Shower pole
• Sliding holder
• Screw & fischer
Tidak termasuk keran air
Specification Handshower & Holder:
• Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi.
• Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat.
• 4 mode spray: Rain, Sprinkle Jet, Rain + Sprinkle Jet, dan Jet Mist Rain.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10 bar.
• Posisi ketinggian holder dapat diatur dan dudukan dapat berotasi sehingga arah semburan shower dapat diatur sesuai kebutuhan.
• Ukuran drat handshower 1/2 inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke selang shower).
Specification Flexible Hose:
• Selang shower (panjang 150 cm) kualitas terbaik, struktur selang multi lapis extra tebal dengan fiber reinforcement.
• Revolflex system, memungkinkan handshower bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.
• Permukaan selang rata dan halus, mudah untuk dibersihkan.
• Insert dan mur connector berbahan brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Mur extra tebal, anti retak dan anti bocor. Anti karat dan anti korosi.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10 bar.
• Dilengkapi dengan saringan partikel kasar untuk mencegah penyumbatan pada handshower.
• Ukuran drat selang 1/2 inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke keran shower).
Specification Shower Pole:
• Material stainless steel SUS 304 kualitas tinggi dengan diameter extra tebal. Tahan terhadap karat dan korosi.
• Memungkinkan agar posisi holder dapat dinaik-turunkan, untuk mengatur posisi ketinggian handshower.
• Posisi ketinggian kaki bagian atas dapat diatur untuk menyesuaikan dengan posisi lubang sekrup yang sudah ada di dinding.
• Dilengkapi dengan tatakan multifungsi dengan posisi ketinggian yang dapat diatur.
• Sistem pemasangan bor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, lebih kuat dalam menahan beban.
• Sudah termasuk part untuk pemasangan (mounting bracket / sekrup / fischer, dll).
PALOMA HANDSHOWER SET WITH SLIDE RAIL POLE 4 SPRAY MODES
Set produk ini termasuk:
• Handshower
• Flexible hose 150 cm
• Shower pole
• Sliding holder
• Screw & fischer
Tidak termasuk keran air
Specification Handshower & Holder:
• Material PowerABS, copolymer hard ABS kualitas tertinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Tidak berkarat dan tidak korosi.
• Titik-titik outlet air terbuat dari silicon elastomer (bukan plastic keras), tidak mengeras dan tidak getas. Mudah dibersihkan, sehingga tidak tersumbat kotoran dan kerak air. Semburan air selalu rapi dan terasa kuat.
• 4 mode spray: Rain, Sprinkle Jet, Rain + Sprinkle Jet, dan Jet Mist Rain.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10 bar.
• Posisi ketinggian holder dapat diatur dan dudukan dapat berotasi sehingga arah semburan shower dapat diatur sesuai kebutuhan.
• Ukuran drat handshower 1/2 inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke selang shower).
Specification Flexible Hose:
• Selang shower (panjang 150 cm) kualitas terbaik, struktur selang multi lapis extra tebal dengan fiber reinforcement.
• Revolflex system, memungkinkan handshower bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.
• Permukaan selang rata dan halus, mudah untuk dibersihkan.
• Insert dan mur connector berbahan brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Mur extra tebal, anti retak dan anti bocor. Anti karat dan anti korosi.
• Tahan suhu air panas dan tekanan air tinggi hingga 10 bar.
• Dilengkapi dengan saringan partikel kasar untuk mencegah penyumbatan pada handshower.
• Ukuran drat selang 1/2 inch (ukuran standar dan umum untuk disambung ke keran shower).
Specification Shower Pole:
• Material stainless steel SUS 304 kualitas tinggi dengan diameter extra tebal. Tahan terhadap karat dan korosi.
• Memungkinkan agar posisi holder dapat dinaik-turunkan, untuk mengatur posisi ketinggian handshower.
• Posisi ketinggian kaki bagian atas dapat diatur untuk menyesuaikan dengan posisi lubang sekrup yang sudah ada di dinding.
• Dilengkapi dengan tatakan multifungsi dengan posisi ketinggian yang dapat diatur.
• Sistem pemasangan bor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, lebih kuat dalam menahan beban.
• Sudah termasuk part untuk pemasangan (mounting bracket / sekrup / fischer, dll).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nqP112182854-6.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
