SPIDY Shower Set Tiang

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Packaging Dimensions (cm)63x13x7
Pole MaterialStainless Steel
Shower Head MaterialABS
Length Hose (m)1.5
Handle Pole MaterialABS
Diameter Drat & Hose (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sudah dilengkapi dengan sekrup, tinggal dipasang.

Terbuat dari dari stainless steel dan ABS tidak berkarat &keropos.

Terbuat dari bahan yg keras &padat supaya kuat dipakai tempo waktu lama.

Kepala shower dilengkapi lubang nano untuk membuat semburan air lebih kencang dan menghemat penggunaan air.

Semburan air dari shower bisa diatur sesuai kemauan menjadi sensasi baru setiap mandi.

Dilengkapi tombol stop untuk menghentikan aliran air tanpa harus menutup keran yg berguna saat keramas.

Gampang dipasang dengan gantungan shower model tempel tanpa haru dibor dulu.

Semua bagian shower set ini bisa dibeli terpisah di toko kita.

Spidy Showet Set Tiang adalah solusi sempurna untuk meningkatkan pengalaman mandi Anda. Dengan 4 komponen berkualitas tinggi dalam satu set, Anda akan merasakan kepraktisan dan kenyamanan yang belum pernah Anda alami sebelumnya.

Hand shower ini dirancang untuk memberikan aliran air yang lembut dan konsisten, sehingga setiap tetesan air akan memberikan sensasi relaksasi yang luar biasa. Mandi Anda akan menjadi saat yang ditunggu-tunggu setiap harinya.

Dengan desain yang modern dan elegan, Spidy Showet Set Tiang akan menjadi tambahan indah untuk kamar mandi Anda. Tampilan yang bersih dan minimalis akan cocok dengan gaya dekorasi apa pun.

Pemasangan hand shower ini sangat mudah, bahkan untuk pemula sekalipun.

Spidy Showet Set Tiang dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, sehingga Anda dapat menikmati manfaatnya dalam jangka panjang tanpa khawatir mengenai perawatan atau penggantian.

Jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah pengalaman mandi Anda menjadi lebih baik. Pesan sekarang juga Spidy Showet Set Tiang, dan nikmati kepuasan mandi yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan