Beli sharp point di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Zipblind Roller Blind Basic BeigeDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: Beige
- Zipblind Roller Blind BasicDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: White
- Length (cm): 200
- Size (m²): 2
- Zipblind Roller Blind Basic White BeigeDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: White Beige
- SHADENCO BLINDS Roller Blinds Solar ScreenDeskripsi:Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Solar Screen adalah jenis kain yang mempunyai kemampuan menahan cahaya tetapi objek di luar ruangan masih dapat terlihat.
- SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black OutDeskripsi:Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Black Out yaitu jenis kain yang mampu menahan panas dan menutup total cahaya yang masuk, sehingga objek di dalam ruangan tidak akan terlihat dari luar ruangan.
- Zipblind Roller Blind Basic GreyDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: Grey
- Zipblind Roller Blind Basic Black GreyDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: Black Grey
- Zipblind Roller Blind Solitaire SpiritDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 100% Polyester
- Color: Spirit
- Onna Blue Roller BlindDeskripsi:Roller Blinds adalah salah satu jenis tirai yang sangat simple, praktis, mudah digunakkan serta tahan lama. Sangat cocok untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Dengan menggunakkan tali rantai yang dapat ditarik untuk membuka dan menutup kain tirai tersebut. Biasa digunakan untuk Kamar Tidur dan Ruang Rapat karena mengurangi silau untuk penggunaan infocus. Penutup jendela terbaik (roller blind) terbuat dari bahan kain flexible, dan dilengkapi dengan mekanis chain agar memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya.atribut:
- Color: White
- Mover System: Chain 38
- Zipblind Roller Blind Solitaire Dim GreyDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 100% Polyester
- Color: Dim Grey
- monotaro Aluminum Blind Curtain (Tirai Jendela)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Krey/Keraiatribut:
- Feather thickness (mm): 0.16
- Feather Width (mm): twenty five
- Color: ivory
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- OTOHEROES Sun Shade Roller Blind CurtainDeskripsi:Tirai dari OTOHEROES bisa menjadi solusi tepat untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam ruangan Anda. Terbuat dari bahan yang mampu menghalau cahaya matahari dan dapat memblokir sinar UV yang berbahaya.atribut:
- Color: Black
- Zipblind Roller Blind Serenity ChampagneDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 3ply Plasticized PVC, 1ply 100% Fiberglass
- Color: Champagne
- Onda Check Valveatribut:
- Material: Kuningan
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
Daftar Harga sharp point Terbaru December 2025
| Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup) | Rp1.699.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel | Rp52.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic Beige | Rp359.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic | Rp699.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic White Beige | Rp359.900 |
| SHADENCO BLINDS Roller Blinds Solar Screen | Rp259.900 |
| SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black Out | Rp149.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic Grey | Rp359.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic Black Grey | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Onda%20Check%20Valve%20Cast%20Iron%20Type%20Flange%20JIS%2010K%20(Katup)/P103081368-1.jpg)

/asP107643388-2.jpg)










/gmP103167598-1.jpg)

/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)


/Onda%20Check%20Valve/P103081289-2.jpg)
/b7P107643403-1.jpg)