Beli setrikaan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Setrika Stainless
    Mulai

    Rp169.900

    Cosmos Setrika Stainless
    Deskripsi:
    Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt Memiliki body yang powerful dengan lapisan full stainless steel pada bagian platnya membuat Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt awet dan tahan lama. Dengan handlenya yang nyaman dipegang membuat anda menjadi lebih nyaman menggunakan Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt setiap kali  anda menyetrika pakaian, anda menjadi lebih cepat rapi dan licin seketika.Daya Listrik : 400 Watt dari Cosmos
    atribut:
    • Indicator Lights: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x24.5x11.5
    • Material: Full stainless steel
    • Cable Length (m): 1
    • Power (W): 400
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Color: Grey
    • Non-Stick: Yes
  2. Philips Iron Electric (Setrika)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Iron Electric (Setrika)
    Deskripsi:
    Licin di atas semua kain dan mampu mencapai bagian yang sulit
  3. Maspion Setrika
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  4. Panasonic Setrika
    Mulai

    Rp259.900

    Panasonic Setrika
    Deskripsi:
    Panasonic NI-22AWT - Setrika terbuat dari Burn Free Material, anti api dan tidak mudah terbakar. Aliran listrik akan putus secara otomatis (automatic cut-off) bila setrika ditinggal lama dalam keadaan menyala. Anda pun terhindar dari bahaya korslet, kebakaran, atau kesetrum.Daya Listrik : 450 WattDouble ProtectionAC Cord (Kabel Suplai)Soleplate dilapisi Teflon (Non sticky sole plate)Sistem CastingSistem Cut OffHeavy Weight (Big Fabric Guide)Dial Temperature Setting
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Non-Stick: Yes
    • Indicator Lights: Yes
  5. Cosmos Setrika Suhu Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Cosmos Setrika Suhu Otomatis
    Deskripsi:
    Cosmos CI3120N - Setrika 400 Watt Suhu Otomatis Hitam Memiliki body yang powerful dengan lapisan full stainless steel pada bagian platnya membuat Cosmos CI3120N - Setrika 400 Watt Suhu Otomatis Hitam awet dan tahan lama. Dengan handlenya yang nyaman dipegang membuat anda menjadi lebih nyaman menggunakan setiap kali anda menyetrika pakaian, anda menjadi lebih cepat rapi dan licin seketika.Daya Listrik : 400 Watt
  6. Miyako Setrika
    Mulai

    Rp129.900

    Miyako Setrika
    Deskripsi:
    Miyako EI1000MPK - Setrika 320 Watt Pink memiliki lapisan plat anti lengket serta memudahkan anda untuk menjangkau lipatan pakaian yang sulit untuk dirapikan.Daya Listrik : 320 WattWARNA  PUTIH PINK
  7. Niko Setrika
    Mulai

    Rp98.900

    Niko Setrika
    Deskripsi:
    Niko NK-333S Setrika Anti LengketNikmati kemudahan dalam merawat pakaian Anda dengan setrika elektrik persembahan dari brand Niko. Gagang setrika ini memiliki desain ergonomis yang memberikan pegangan yang nyaman ketika menyetrika pakaian Anda. Bentuk yang ringkas dengan desain modern minimalis membuatnya cocok diletakkan di mana saja.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Power (W): 300
    • Voltage AC (VAC): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Element: Teflon
    • Maximum Temperature (°C): 180
  8. Naomoto Kogyo (NAOMOTO) ITS auto steam iron (electric steam type)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Naomoto Kogyo (NAOMOTO) ITS auto steam iron (electric steam type)
    Deskripsi:
    Steam hose inner pipe method (ITS method) + 2 series control eliminates the worry of drainage. Further weight reduction improves work efficiency.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 201x139
    • Finish processing: (Base) Taphram processing
    • Mass (kg): 2.4
  9. Philips Chopper Daging (Mixer)
    Mulai

    Rp249.900

    Philips Chopper Daging (Mixer)
    Deskripsi:
    Philips HR-2939N – Chopper terbuat dari bahan plastik yang ringan dan terdapat pisau yang tajam yang terbuat dari bahan stainless steel, membuat makanan apa saja menjadi lebih mudah hancur dengannya. Memudahkan segala pekerjaan anda untuk membuat bumbu bahan makanan atau lainnya.Bahan Material : Plastik
    atribut:
    • Capacity (ml): 200
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 17.5x17.5x16
  10. Naomoto Kogyo (NAOMOTO) 1 hose auto steam iron (electro-steam drain discharge type)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Naomoto Kogyo (NAOMOTO) 1 hose auto steam iron (electro-steam drain discharge type)
    Deskripsi:
    The water supply and drainage hose is now one, making it even easier to use.
    atribut:
    • Finish processing: (Base) Taphram processing
  11. Naomoto Kogyo (NAOMOTO) Electric iron
    Mulai

    Rp15.999.900

    Naomoto Kogyo (NAOMOTO) Electric iron
    Deskripsi:
    The lightest electric iron that anyone can use
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x115
    • Electrical Capacity (W): 800
    • Finish processing: (Base) Taphram processing
    • Mass (kg): 1.3
    • Voltage (V): 100
  12. Naomoto Kogyo (NAOMOTO) High steam iron
    Mulai

    Rp18.999.900

    Naomoto Kogyo (NAOMOTO) High steam iron
    Deskripsi:
    A drop-type high steam iron that does not require a boiler and can be easily used by anyone. Professional irons can be used without a boiler. Since it does not take up space, we support a wide range of stores such as cleaning shops, sewing factories, clothing specialty stores, department stores, rental boutiques, hotels, and hospitals. HYS-410 is a type with a narrow bottom and a narrow tip, so it is suitable for ironing details. HYS-520 is a type with a wide bottom of the iron, so it is suitable for finishing and ironing relatively large items. The cleaning port of the chamber (kettle) has become larger, making it easier to clean water stains. (HYS-520)
  13. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp31.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  14. SHIMPO Pengukur Gaya (Alat Ukur Gaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.499.900

    SHIMPO Pengukur Gaya (Alat Ukur Gaya)
    atribut:
    • UNSPSC: 41111934
    • Brand: SHIMPO
  15. Cosmos Electric Kettle (Teko Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Cosmos Electric Kettle (Teko Listrik)
    Deskripsi:
    Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
  16. Naomoto Kogyo (NAOMOTO) High steam iron
    Mulai

    Rp24.999.900

    Naomoto Kogyo (NAOMOTO) High steam iron
    Deskripsi:
    A drop-type high steam iron that does not require a boiler and can be easily used by anyone. Professional irons can be used without a boiler. Desktop pump type high steam iron that can be used anywhere. Its appeal is its ease of use and abundant amount of steam that can be used immediately wherever it is placed. HYS-410P is a type with a narrow bottom and a narrow tip, so it is suitable for ironing details. HYS-520P is a type with a wide bottom of the iron, so it is suitable for finishing and ironing relatively large items. The cleaning port of the chamber (kettle) has become larger, making it easier to clean water stains. (HYS-520P)
Daftar Harga setrikaan Terbaru October 2026
Cosmos Setrika StainlessRp169.900
Philips Iron Electric (Setrika)Rp259.900
Maspion SetrikaRp98.900
Panasonic SetrikaRp259.900
Cosmos Setrika Suhu OtomatisRp129.900
Miyako SetrikaRp129.900
Niko SetrikaRp98.900
Naomoto Kogyo (NAOMOTO) ITS auto steam iron (electric steam type)Rp18.999.900
Philips Iron Steam (Setrika)Rp399.900
Philips Chopper Daging (Mixer)Rp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)