Niko Setrika
#Grup produk P109058830
Spesifikasi
| Color | Random Color |
|---|---|
| Power (W) | 300 |
| Voltage AC (VAC) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Element | Teflon |
| Maximum Temperature (°C) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Niko NK-333S Setrika Anti Lengket
Nikmati kemudahan dalam merawat pakaian Anda dengan setrika elektrik persembahan dari brand Niko. Gagang setrika ini memiliki desain ergonomis yang memberikan pegangan yang nyaman ketika menyetrika pakaian Anda. Bentuk yang ringkas dengan desain modern minimalis membuatnya cocok diletakkan di mana saja.
Nikmati kemudahan dalam merawat pakaian Anda dengan setrika elektrik persembahan dari brand Niko. Gagang setrika ini memiliki desain ergonomis yang memberikan pegangan yang nyaman ketika menyetrika pakaian Anda. Bentuk yang ringkas dengan desain modern minimalis membuatnya cocok diletakkan di mana saja.
Fitur
Anti LengketTidak ada lagi keluhan bahan yang menempel pada dasar setrika saat Anda sedang menyetrika. Brand Niko merancang setrika yang menyelesaikan masalah Anda. Setrika ini mempunyai lapisan dasar anti lengket membuat proses menyetrika menjadi lebih mudah dan tidak repot.
Pengontrol Temperatur
Terdapat fitur pengontrol temperatur untuk disesuaikan dengan material bahan pakaian yang sedang Anda setrika. Untuk material pakaian yang membutuhkan suhu yang tidak terlalu panas, Anda cukup menggunakan setrika ini. Hal ini berguna agar tidak merusak bahan pakaian Anda, sehingga pakaian Anda akan tetap rapi dan terawat.
Sangat Ringan
Niko NK-333S memiliki berat 0,5 kg sehingga mudah untuk dibawa bepergian, Anda tidak akan kesulitan dan tidak akan menjadi beban. Untuk kain yang agak tebal menggunakan setrika yang ringan ini diperlukan sedikit penekanan agar panasnya meresap ke dalam serat kain dan akan lebih baik lagi bila disemprotkan sedikit air atau cairan pelicin pakaian terutama untuk pakaian yang agak lecek.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
