Beli serutan es di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- Mollar Ice Crusher One Bladeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Power: 300W
- Dimensions: 400x180x480mm
- Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
- No. Load Speed: 22000r/min
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Crown Horeca Ice CrusherDeskripsi:Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.atribut:
- Power (W): 250
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 1450
- Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Deskripsi:Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.atribut:
- Capacity: 8kg
- Wash Power: 320Watt
- Dimensions: 530x963x585mm
- Power Source : 220V/50Hz
- Body: Metal
- Tube Type: Stainless Steal
- Dry Power: 220Watt
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- LG Mesin Cuci Twin TubDeskripsi:- Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
Daftar Harga serutan es Terbaru March 2026
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| Mollar Ice Crusher One Blade | Rp1.199.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| Crown Horeca Ice Crusher | Rp859.900 |
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| WISON Sroll Saw | Rp2.299.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lrP101574783-3.jpg)
/P101518398-1.jpg)



/P101005203-1.jpg)



/P102171356-1.jpg)