Beli serut kayu mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MONAKE Mesin Serut Kayuatribut:
- Power Value (W): 750
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Planning Width (mm): 82
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- KRISBOW Mesin Serut Kayu DudukDeskripsi:Bench Router Machine 1500Watribut:
- Motor (W/PH): 1500/1
- Speed (rpm): 11500-24000
- Spindle height (mm): 40
- Extention Table (mm): 210x360
- Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
- Dimensions (mm): 1030x360x311
- Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
- Table Size (mm): 610x360
- EDESSO TCT Saw Blade - ZCDeskripsi:Pisau potong kayu
- INGCO Electric Planeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- FOMAC Grain Grinder MachineDeskripsi:Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.atribut:
- Voltage (V): 220
- Fineness (m): 50 - 200
- Speed (rpm): 1500
- KRISBOW Mesin Serut Kayuatribut:
- Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
- Cutter Block Diameter (mm): 75
- Cutter Block Speed (rpm): 2900
- Cutting Knife (pcs): 3
- Dimensions (mm): 1300x580x960
- Fence Tilt (°): 0-45
- Max. Depth of Cut (mm): 2.5
- Max. Thicknessing Height (mm): 180
- Max. Thicknessing Width (mm): 310
- Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
- Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
- Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
- KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrikatribut:
- Max. Planing Width & Depth (mm): 82 & 3
- Input Power (W): 850
- Dimensions (cm): 3.39x20.5x18
- No Load Speed (rpm): 16000
- Mesin HL Sanderatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- kyowapmp Jet Cleaner PumpDeskripsi:KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.atribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
- Speed (rpm): 1410
- Type: Single-Phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 250
- Flow Rate (minute): 3.5
- Maximum Pressure (MPa): 3.9
- KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inciatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 250x40x20
- KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1atribut:
- Socket (mm): 21 (1pc), 41 (1pc)
- Application: increases torque level in an easier way in hard-to-reach areas
- Type: MULTIPLIER LUG WRENCH SQ1IN 6200NM
- Content Set: 1pc Torque Multi Plier Sq-1inch
- Dimensions (cm): 30x23.5x12
- Teramoto Stacking BenchDeskripsi:-Legs can be folded with one touch.-Can be stacked for storage.atribut:
- Type: No Back
- Seat: Polyethylene (PE)
- Leg: Steel square pipe (powder coating)
- Width x Depth x Height: 1800x400x365mm
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
Daftar Harga serut kayu mesin Terbaru March 2026
| MONAKE Mesin Serut Kayu | Rp469.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk | Rp6.399.900 |
| EDESSO TCT Saw Blade - ZC | Rp56.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| INGCO Electric Planer | Rp609.900 |
| FOMAC Grain Grinder Machine | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518398-1.jpg)

/P101005203-1.jpg)


/P101004306-1.jpg)









%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/KOIKE%20Gas%20Cutting%20Torch/70P105443252-1.jpg)

/P101578576-1.jpg)