Beli sepatu kerja wanita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran
    atribut:
    • Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
    • Sensor: solid state
    • Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
    • Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
    • Dimensions (mm): 221x72x46
    • Warm Up: Approx 1 minute
  2. Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Fuel Type: Fuel
  3. FIRMAN Fog Machine
    Mulai

    Rp9.999.900

    FIRMAN Fog Machine
    atribut:
    • Fuel Capacity: 1.2L
    • Outer Dimension: 1050x350x335mm
    • Packaging Dimension: 1095x355x380mm
    • Chemical Tank Capacity: 6L
    • Fuel Comsumption: 1.5L/H
    • Electric Current: 6V (12)
    • Fogging Capacity: 25L/H
  4. Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek)
    20%
    Mulai

    Rp319.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  5. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp419.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  6. Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  7. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  8. TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)
    Deskripsi:
    Leaks on a refrigeration system have very serious consequences: the required cooling capacity is reduced and, in the worst case scenario, the system may suffer damage. This can cause environmental damage and result in unnecessary cost to your customer. This makes it all the more important for you to be able to detect even the smallest of leaks quickly and reliably - using the testo 316-4 leak detector, for example. Advantages of the testo 316-4 set 2 leak detectorIdeal for ammonia: the testo 316-4 leak detector (set 2) is a fast, reliable leak detector for ammoniaPractical sensor technology: thanks to permanent sensor monitoring, malfunctions or contaminations are shown on the display. If dirty, the leak detector's sensor can be easily cleaned and is then ready for use again straight away. Its flexible gooseneck means that it can be positioned close to the pipework or the measuring locationHigh sensitivity: with a very high sensitivity of ˂3g/a in accordance with EN 14624, the leak detector can detect even the smallest of leaks. Maximum leakages are indicated via the drag pointer function - making it easier to locate leaksReliable warning functions: an acoustic signal indicates that a leak has been detected. The display also changes from green to red. The earphones included in the set also enable the testo 316-4 leak detector to be used in loud environmentsProduct Includes: testo 316-4 leak detector including refrigerant sensor head, case, mains unit and earphones.
    atribut:
    • Operating Humidity: 20 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Reaction Time: < 1 s
    • Sensitivity: 3 g/a
    • Standards: EN 14624:2012
    • Alarm Function: Optical; audible
    • Battery Life: 6 h (Continuous Operation)
    • Battery Type: 1 battery block (6 cells NiMh)
    • Detectable: R134a; R22; R404A; H₂ and all common refrigerants such as CFC, HCFC, HFC NH₃ (separate sensor Head)
    • Dimensions (mm): 190x57x42
    • Leakage alarm: optical and audible alarm
    • Length of gooseneck (mm): 370
    • Product Color : Black
    • Start-up Time: < 50 s (0 ... +50 °C); < 80 s (-20 ... 0 °C)
    • Storage Temperature: -25 to +70 °C
    • Weight (g): 348
  9. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile 2002H (Sepatu Proyek)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp339.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile 2002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2002H dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  10. TESTO Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Gas Refrigeran)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TESTO Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Gas Refrigeran)
    Deskripsi:
    The testo 316-3 refrigerant leak detector is one piece of kit that you as a refrigerant technician just won’t want to be without. The handheld leak detector can detect all the most common cooling agents. And the smallest leaks. Comes with an automatic zero setting that also enables you to locate leaks in contaminated rooms.testo 316-3 leak detector - benefits at a glanceCan detect all common cooling agents: CFCs, HFCs, FCsHighly sensitive ( < 4 g/a - 1g/a according to DIN EN14624:2012 standard) - can detect even the smallest leaks Ready for use - there’s no need to select cooling agent characteristics firstAutomatic zero setting - can detect leaks in rooms that are already contaminatedVisual and audible alarm which are activated when a leak is detectedQuick and easy sensor changeComplies with specifications for F gases regulations, SAE norm J1627 and DIN EN 14624:2012 standard What’s includedtesto 316-3 refrigerant leak detector for cooling agents, sensor head, carry case, calibration certificate, batteries, filter. Product Includes: testo 316-3 refrigerant leak detector for cooling agents, sensor head, carry case, calibration protocol, batteries, filter.Sensor change by customer The simple design of the testo 316-3 enables the sensor to be changed in just a few seconds and means the sensor is always ready for use. Tightness testing of refrigeration systems The testo 316-3 meets all the requirements of the F gases regulation thanks to the high sensitivity of 4 g/a. This means you can find every leakage – no matter whether it involves an R22, R134a, R410a or another refrigerant.
    atribut:
    • Operating Humidity: 20 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -18 to +50
    • Sensitivity: 4 g/a (0.15 oz/a)
    • Standards: EN 14624:2012; SAE J1627
    • Storage Temperature: 0 to +50 °C
    • Battery Life: 16h permanent Operation
    • Battery Type: 2xD
    • Detectable: R22; R134a; R404A; R410A; R507; R438A; and all CFCs, HFCs, and HCFCs
    • Dimensions (mm): 270x60x61
    • EU-/EG-guidelines: 2004/108/EG
    • Life-time sensor: Approx. 80 to 100 h (corresponds to approx. 1 year)
    • Product Color : Black
    • Weight (g): 500 (incl. batteries)
  11. SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzy (Sepatu Klinis Wanita Suzy)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzy (Sepatu Klinis Wanita Suzy)
    atribut:
    • Material: Synthetic leather
    • Standard: CE standard EN ISO 20347 01 SRC ESD
    • Anti-Static: ESD (Electro Static Discharge)
    • Insole: Removable
    • Slip Resistant: SRC
  12. Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Max - Tropical (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp459.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Max - Tropical (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    BATA Max - Tropical 824-6375 with.
    atribut:
    • Color: Black
  13. KENT Sepatu Safety Wanita Kelimutu (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp539.900

    KENT Sepatu Safety Wanita Kelimutu (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ladies safety with velcro
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole Type: Rubber_x001D__x001C_
    • SNI License: Yes
  14. BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  15. Tasco Detektor Kebocoran Presisi Tinggi (Alat Deteksi Bocor Akurasi Tinggi)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Tasco Detektor Kebocoran Presisi Tinggi (Alat Deteksi Bocor Akurasi Tinggi)
    Deskripsi:
    Primary Specification - Detectable Refrigerants : R410A,R407C,R404A,R134a,R22,R32 etc.- Maximum sensitivity : 3g/yr(Hi), 20gr(Mi), 40gr/yr(Lo). R410A- Indicator : Buzzing alarm/seven level LED visual indicator(3 colors)- Warm-up Time : Approx. 45
    atribut:
    • Weight (g): 420 (include battery)
    • Dimensions (mm): 66x222x51
    • Operating Temperature (°C): 0-45
    • Warm Up Time: 45seconds
  16. RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Mulai

    Rp7.599.900

    RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Deskripsi:
    The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.
    atribut:
    • Calibration: Automatic
    • Alarms: Visual, audible and vibration
    • Catalog Number: 36163
    • Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
    • Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
  17. Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Solution Tank (L): 7
    • Cooling System: Double Air Cooling
  18. Tasco Mini Fogger (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tasco Mini Fogger (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Fuel: Butane Gas
Daftar Harga sepatu kerja wanita Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran RefrigeranRp3.799.900
Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)Rp3.599.900
FIRMAN Fog MachineRp9.999.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek)Rp319.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Rp419.900
Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)Rp449.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Rp439.900
TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)Rp16.999.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile 2002H (Sepatu Proyek)Rp339.900
TESTO Detektor Kebocoran Refrigeran (Pendeteksi Kebocoran Gas Refrigeran)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)