Beli senter jarak jauh di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- OLIGHT Flashlight JavelotDeskripsi:Olight Javelot Pro adalah senter LED dual-switch yang memberikan jarak pancaran lebih dari 1000 meter. Dilengkapi dengan baterai isi ulang built-in terintegrasi 25Wh (dua baterai 3500mAh 18650). Olight Javelot Pro menghasilkan output maksimum 2100 lumens dan jarak cahaya hingga 1080 meter. Senter ini mengadopsi sakelar serbaguna khas Olight, yang berfungsi sebagai tail switch, port pengisian dan port koneksi untuk magnetic remote pressure switch. Javelot Pro juga dapat dikontrol dari sakelar samping. Dengan kinerja tinggi dan pengoperasian yang mudah, Javelot Pro cocok untuk banyak kegiatan di luar ruangan. Dengan diameter bezel 63mm, paket baterai berkapasitas tinggi, sistem pengisian yang praktis dan pengoperasian yang mudah, Javelot Pro adalah pilihan senter terbaik untuk berburu atau aktivitas search and rescue.Output:Turbo : 2100 lm / 5 mins (+145) / 1080m High : 600 lm / 5 hours / 540m Med : 150 lm / 23 hours / 270m Low : 15 lm / 8 days / 90mSet Content:Olight Javelot Pro x 1Magnetic USB charging cable MCC5V x 1Holster (in the package) x 1User manual x 1
- Meval COB LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.atribut:
- Power (W): 1
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Current (mAh): 200
- Duration of Continuous Use (hour): 1
- Lamp Power (W): 1
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- Meval Senter Bright LED 2000mAhatribut:
- Power (W): 3
- Current (mAh): 2000
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- NITECORE Senter LEDDeskripsi:Apabila Anda mencari senter dengan bentuk yang sangat kecil, nampaknya senter NITECORE TIP SE ini adalah jawabannya. Senter yang dapat menjadi gantungan kunci ini memiliki tingkat kecerahan yang luar biasa, yang dapat menjangkau jarak sejauh 90 meter! Bahkan jarak ini lebih jauh dibanding menggunakan senter biasa. Ditenagai menggunakan baterai tanam sehingga Anda tidak perlu repot ganti baterai.atribut:
- Color: Black
- Max Output (lumens): 700
- Length (mm): 60
- Maximum Runtime (hour/minute): 50
- Activity: Gear, Outdoor/Camping
- Battery: Rechargeable Li-ion
- Beam Color: White Light
- Feature: Rechargeable
- LED: 2 x OSRAM P8
- Max Runtime (day): 2.08
- Maximum Beam Distance (m): 90
- Maximum Beam Intensity (cd): 2100
- EZREN Senter UltravioletDeskripsi:Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UVSenter Ultraviolet ini memiliki spektrum sampai dengan 400nm dan juga jarak tembak yang cukup jauh sehingga memudahkan Anda mengecek sidik jari, kartu elektronik,uang kertas, dll.Dengan 3 buah AA baterai yang mudah ditemukan di berbagai toko, senter ini akan bekerja dengan waktu pemakaian yang sangat lama dan hemat.Isi Paket 1x Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UV (Tidak Termasuk Battre )atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Color: Black
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- TOTAL Bench Viceatribut:
- Material: Ductile Cast Iron
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
Daftar Harga senter jarak jauh Terbaru January 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| OLIGHT Flashlight Javelot | Rp3.099.900 |
| Meval COB LED Flashlight | Rp55.900 |
| TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter) | Rp469.900 |
| Meval Senter Bright LED 2000mAh | Rp169.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp44.900 |
| Meval Hi-Power LED Flashlight | Rp229.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| NITECORE Senter LED | Rp329.900 |
| EZREN Senter Ultraviolet | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)


/P102010280-1.jpg)

/P102599912-3.jpg)






/P102175347-1.jpg)