Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp6.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Javelot Pro adalah senter LED dual-switch yang memberikan jarak pancaran lebih dari 1000 meter. Dilengkapi dengan baterai isi ulang built-in terintegrasi 25Wh (dua baterai 3500mAh 18650). Olight Javelot Pro menghasilkan output maksimum 2100 lumens dan jarak cahaya hingga 1080 meter. Senter ini mengadopsi sakelar serbaguna khas Olight, yang berfungsi sebagai tail switch, port pengisian dan port koneksi untuk magnetic remote pressure switch. Javelot Pro juga dapat dikontrol dari sakelar samping. Dengan kinerja tinggi dan pengoperasian yang mudah, Javelot Pro cocok untuk banyak kegiatan di luar ruangan. Dengan diameter bezel 63mm, paket baterai berkapasitas tinggi, sistem pengisian yang praktis dan pengoperasian yang mudah, Javelot Pro adalah pilihan senter terbaik untuk berburu atau aktivitas search and rescue.
Output:
Turbo : 2100 lm / 5 mins (+145) / 1080m
High : 600 lm / 5 hours / 540m
Med : 150 lm / 23 hours / 270m
Low : 15 lm / 8 days / 90m
Set Content:
Olight Javelot Pro x 1
Magnetic USB charging cable MCC5V x 1
Holster (in the package) x 1
User manual x 1
Output:
Turbo : 2100 lm / 5 mins (+145) / 1080m
High : 600 lm / 5 hours / 540m
Med : 150 lm / 23 hours / 270m
Low : 15 lm / 8 days / 90m
Set Content:
Olight Javelot Pro x 1
Magnetic USB charging cable MCC5V x 1
Holster (in the package) x 1
User manual x 1
Fitur
Performa yang kuat: Didukung oleh paket baterai isi ulang built-in yang terintegrasi ke body senter (dua baterai lithium 3500mAh 18650), menghasilkan output maksimum 2100 lumens dan jarak cahaya hingga 1080 meter.Dua sakelar serbaguna: Sakelar ekor (tail switch) menghadirkan mode tinggi 2100 lumens dan mode rendah 15 lumens. Sakelar samping (side switch) dapat menyalakan atau mematikan lampu dan merubah mode berikut: 2100 lumens, 600 lumens, 150 lumens dan 15 lumens.
Indikator LED pada bagian tengah sakelar samping: Ketika indikator menyala hijau, ada lebih dari 75% baterai yang tersisa; indikator oranye mewakili 30% -75% daya baterai; ketika daya baterai kurang dari 30%, indikator merah menyala; ketika daya baterai kurang dari 10%, indikator merah akan berkedip.
Design bodi senter memberikan kenyamanan dan cengkraman yang kokoh untuk kinerja terbaik.
Tutup ekor magnetic (tail switch): Berfungsi sebagai port pengisian daya atau tempat pemasangan sakelar magnetic pressure switch (optional).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
