Beli senter cree di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Mulai

    Rp95.900

    Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Deskripsi:
    - Strap & self locking system
    atribut:
    • Size (mm): 39x27x138
    • Power (W): 10
    • Material: Alumunium body coating black surface
    • Color: Black
  2. Camelion Head Light
    Mulai

    Rp72.900

    Camelion Head Light
    Deskripsi:
    - Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  5. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  6. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  7. Fenix LED Flashlight
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  8. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  9. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp289.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
    atribut:
    • Battery Capacity: 3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
    • Include in Package: 1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
    • Lens Diameter (cm): 11.1
  10. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  11. Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  12. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  13. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  14. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  15. Meval Hi-Power LED Flashlight
    Mulai

    Rp559.900

    Meval Hi-Power LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Power (W): 5
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
    • Lamp Power (W): 3
  16. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
Daftar Harga senter cree Terbaru November 2026
Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Rp95.900
Camelion Head LightRp72.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Joyko SenterRp59.900
Fenix SenterRp289.900
KRISBOW Senter LEDRp99.900
Fenix LED FlashlightRp449.900
GENTOS HeadlightRp169.900
Aoki Lampu Senter LED BesarRp289.900
Taffled Senter TacticalRp68.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)