Beli semen perekat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AM Super Premium Tile Grout 3in1
    19%
    Mulai

    Rp40.900

    AM Super Premium Tile Grout 3in1
    Deskripsi:
    - Tahan asam dari bahan pembersih- Teknologi anti jamur dari Microban- Tahan air- Tahan sinar UV- Warna lebih tahan lamaAM 51 adalah pengisi nat super premium yang mengandung bahan anti mikroba dari Microban untuk mencegah pertumbuhan jamur (black mold, fungus, dan mildew) pada permukaan nat secara permanen. AM 51 memiliki kandungan acid resistant sehingga lebih tahan terhadap cairan asam pembersih keramik. Nat juga bersifat water repellent sehingga tidak mudah menyerap air dan lebih tahan lama. Dapat digunakan pada area kering, lembab maupun basah. Diperkuat dengan POLYMERIC BINDER, sehingga menghasilkan pengisi nat yang memiliki daya rekat tinggi dan tidak mudah retak. Memiliki tekstur halus dan warna tahan terhadap sinar UV.
    atribut:
    • Grouting Time (hour): 24
    • Full Cure (days): 28
    • Nat Width (mm): 1-4
    • Cleaning Time (minute): 20
    • Packaging (kg): 1
    • Pot Life (minute): 60
    • Ready to Traffic (hour): 24
    • Type: Powder
  2. Uniarch 2MP Mini Fixed Bullet Network Camera
    Mulai

    Rp479.900

    Uniarch 2MP Mini Fixed Bullet Network Camera
    atribut:
    • Sensor (inch): 1/2.9, progressive scan, CMOS
    • Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)
    • Defog: Digital Defog
    • Digital Noise Reduction: 2D/3D DNR
    • Frame Rate Main Stream: Main Stream 1080P (1920x1080), Max 25fps; 720P (1280x720), Max 25fps; Sub Stream: 4CIF (704x576), Max 25fps
    • IR Range (m): Up to 30 (98ft) IR range
    • Minimum Illumination: Colour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux with IR on
    • S/N (dB): >52
    • Shutter Auto/Manual (s): 1 to 1/100000
    • Video Compression: Ultra 265, H.265, H.264
    • WDR: DWDR
  3. AM Tile Grout Color (Pengisi Nat Berwarna)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    AM Tile Grout Color (Pengisi Nat Berwarna)
    Deskripsi:
    Keuntungan:pilihan warna yang beragamwarna yang tahan lamaanti-retakmudah dibersihkanArea penggunaan:Eksterior dan interiorPermukaan kering dan basahLantai dan dindingJenis lantai:Lantai homogen (daya serap air di bawah 0.5%)Lantai keramik (daya serap air di atas 6%)Lantai mosaikLantai marmer dan granit
    atribut:
    • Packaging (kg): 1
  4. MU Pengisi Nat Interior & Eksterior
    Mulai

    Rp23.900

    MU Pengisi Nat Interior & Eksterior
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pengisi nat (Tile Grout) berbahan dasar semen, polimer, pigment dan aditif yang tercampur secara homogen dengan berbagai pilihan warna. Cocok untuk pemasangan keramik, Granite Tile,dan mosaik dengan lebar nat 1-4 mm. Dapat diaplikasikan pada dinding & lantai baik interior maupun eksterior.
    atribut:
    • Packaging (kg): 1
  5. AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)
    Deskripsi:
    Keuntungan:- ketahanan terhadap bahan kimia- tidak menyerap debu- tidak mudah terkikis- anti jamurArea penggunaan:- Interior- area kering, basah, terendam- lantai dan dindingJenis lantai:- lantai homogen (daya serap air kurang dari 0,5%)- lantai keramik (daya serap air di atas 6%)- lantai mosaik- lantai granit dan marmer
    atribut:
    • Packaging (kg): 1
  6. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1200
    • Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
    • Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
    • Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
    • Sound Power Level (m/s²): 94
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
  7. Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Mulai

    Rp14.900

    Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Deskripsi:
    Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour quality
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Packaging: Bag
    • Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
    • Density (kg/L): ~1.86
    • Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
    • Pot Life (hour): 1
  8. Max Isi Staples
    Mulai

    Rp25.900

  9. Pyramid Stamp Ink (Tinta Stempel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

  10. PRO-QUIP Digital Scale Digital (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp709.900

    PRO-QUIP Digital Scale Digital (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Min. Weight (g): 200
    • Tolerance (g): ± 5
    • Maximum Weight (kg): 30
  11. Casio Pita Label Printer
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp219.900

  12. Takumi Line Laser Pokesumi
    Mulai

    Rp249.900

    Takumi Line Laser Pokesumi
    Deskripsi:
    -Fully sealed type that there is no ink leakage.-A Pocket size and convenient.
    atribut:
    • String Length: 30m
  13. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  14. Nabakem Tapping and Cutting Compound (Cairan Bubut)
    Mulai

    Rp209.900

  15. Penguin Water Tank 300L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Penguin Water Tank 300L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Capacity (L): 300
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 3/4
    • Wall Thickness (mm): 4-6
    • Bottom Tank Width (cm): 69
    • Tank Height (cm): 87
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
Daftar Harga semen perekat Terbaru October 2026
AM Super Premium Tile Grout 3in1Rp40.900
Uniarch 2MP Mini Fixed Bullet Network CameraRp479.900
AM Tile Grout Color (Pengisi Nat Berwarna)Rp21.900
AM Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)Rp25.900
DUPONT Molykote High Vacuum Grease (Gemuk)Rp879.900
Philips ERIDANI Recessed Downlights & Spots (Lampu Downlight Tanam)Rp48.900
MU Pengisi Nat Interior & EksteriorRp23.900
AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)Rp249.900
Makita PolisherRp5.799.900
Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait