Beli selang pompa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AST Selang Inflatoratribut:
- Size (inch): 1/4
- ASANO Hand Drum Pumpatribut:
- Components: Polyethylene
- TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- MAXPOWER Tire Pressure Inflatoratribut:
- Size: 200PSI / RP223
- KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranDeskripsi:Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa punatribut:
- Hose Length (mm): 345
- Type: Tyre Inflator
- Material: Aluminium Alloy & Rubber
- Dimensions (mm): 360x100x100
- Color: Silver
- Maximum Pressure (psi): 220
- BESTIR Tyre Inflatoratribut:
- Pressure (psi): 0-220
- HP Ink Bottle GT53XLDeskripsi:Print thousands of pages at an extremely low cost per page. It's easy with the high-capacity HP ink tank system. Impress with excellent HP print quality and reliability. With Original HP inks, print crisp documents with sharp black text that remain legible for many years. You decide when to add more ink. Easily replenish when it's convenient for you. Print without worries, knowing Original HP inks are designed for your HP ink tank series printer.atribut:
- Technology: Ink
- Ink Type: Pigment-based
- Cartridges Capacity: High Capacity Cartridges
- Ink Color: Black
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Operating Temperature Range (°C): 15 to 30
- Package Dimensions (WxDxH) (mm): 58x58x170
- Page Yield: 6000
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Product Type: High Capacity Ink Cartridges
- Shelf Life: 18 months
- Storage Temperature Range (°C): -40 to 60
- Suitable For: HP DeskJet GT 5810, 5811, 5820, 5821 All-in-One Printer, HP Ink Tank 310, 315, 318, 319 All-in-One Printer, HP Ink Tank WL 410, 415, 418, 419 All-in-One Printer, HP Smart Tank 500, 508, 511, 515, 518, 519, 530, 531, 538, 615, 618 All-in-One Printer
- Supply Type: Cartridges
- HANDSOME Lem Silicone Glass Sealentatribut:
- Color: Hitam
- Size (ml): 300
- Kenmaster Selang Benangatribut:
- Size (inch): 5/8
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TORA Tire Gauge Inflator 3 in 1atribut:
- Maximum Pressure (psi): 200
- Lion Star Hand Drum Pumpatribut:
- Dimensions (mm): H 580
- Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
- Volume (m³): 0.179
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- monotaro Manual Kerosene PumpDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): About 550
- Hose Length (mm): About 550
- Discharge amount: About 6.5L/min
- how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
- Liquid used: kerosene
- Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
- TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- HP Tinta Printer Botol GT52Deskripsi:- Print thousands of pages at an extremely low cost per page. It's easy with the high-capacity HP ink tank system. - Impress with excellent HP quality and reliability. Print vibrant flyers and reports that look professional and photos that resist fading with Original HP inks. - You decide when to add more ink. Easily replenish when it's convenient for you. Print without worries, knowing Original HP inks are designed for your HP ink tank series printer.atribut:
- Technology: Ink
- Ink Type: Dye-based
- Cartridges Capacity: Standard Capacity Cartridges
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Operating Temperature Range (°C): 15 to 30
- Package Dimensions (WxDxH) (mm): 47x47x141
- Page Yield: 8000
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Product Type: Standard Capacity Ink Cartridges
- Storage Temperature Range (°C): -40 to 60
- Suitable For: HP DeskJet GT 5810, 5811, 5820, 5821 All-in-One Printer, HP Ink Tank 310, 315, 318, 319 All-in-One Printer, HP Ink Tank WL 410, 415, 418, 419 All-in-One Printer, HP Smart Tank 500, 508, 511, 515, 518, 519, 530, 531, 538, 615 , 618 All-in-One Printer, INK
- Supply Type: Cartridges
Daftar Harga selang pompa Terbaru January 2026
| AST Selang Inflator | Rp26.900 |
| BULL Inflator | Rp129.900 |
| ASANO Hand Drum Pump | Rp59.900 |
| TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil) | Rp95.900 |
| MAXPOWER Tire Pressure Inflator | Rp179.900 |
| KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran | Rp399.900 |
| BESTIR Tyre Inflator | Rp129.900 |
| HP Ink Bottle GT53XL | Rp119.900 |
| HANDSOME Lem Silicone Glass Sealent | Rp50.900 |
| Kenmaster Selang Benang | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6wP103642248-2.jpg)



/HP%20Ink%20Bottle%20GT53XL/jcP105634696-1.jpg)






/bmP101000418-2.jpg)

/1fP105716051-2.jpg)

/HP%20Tinta%20Printer%20Botol%20GT52/iuP105634678-1.jpg)