UNI-T Cable Tester Network Detector LAN Tester (Penguji Kabel)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Batteries1 Lithium-Ion battery required.
Dimensions (inch)3.94x1.57x7.87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Penguji kabel LAN TRD multi-fungsi: Menguji koneksi coax suara (RJ11/12), data (RJ45), dan video (konektor F), memastikan kemampuan pengujian yang komprehensif
PENGUJIAN POWER OVER ETHERNET (PoE): Power over Ethernet Tester menampilkan informasi kabel dan voltase PoE, pengukuran panjang, pencari kabel, dan menguji kesalahan jaringan LAN. Memungkinkan pengujian dan pemecahan masalah PoE yang nyaman
Layar dengan lampu latar besar: Layar LCD dengan lampu latar 2,8", mudah bekerja dengan lancar di lingkungan gelap.
IDENTIFIKASI JALAN MULTI-KABEL: Identifikasi beberapa rangkaian kabel dengan pemetaan lokasi jarak jauh, sehingga meningkatkan manajemen dan pengorganisasian kabel
PENGUKURAN PANJANG KABEL YANG DIPERPANJANG: Mengukur panjang kabel hingga 1640 kaki (500m), memungkinkan penentuan panjang kabel secara akurat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan