Beli sealer mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Mulai

    Rp299.900

    POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
  2. POWERPACK Facility Pedal Sealer
    Mulai

    Rp1.099.900

    POWERPACK Facility Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik FRP-1000T. Mesin ini berfungsi untuk merekatkan plastik yang dimana penggoperasiannya menggunakan kaki. Ada dua jenis mesin penyegel dengan menggunakan pedal, yaitu impulse sealer (penyegelan menggunakan plat pemanas yang dilapisi bahan kain sehingga plastik yang disegel tidak langsung terkena panas, cocok untuk bahan plastik seperti PVC dan PE dan direct heat sealer (penyegelan dengan menggunakan pemanas langsung, cocok untuk bahan seperti cellophone, aluminium foil, copper foil dan polystyrene. Mesin ini juga dilengkapi dengan sistem elektronik pengatur suhu untuk penyegelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Time (s): 0.2-2
  3. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  4. POWERPACK Semi Automatic Can Sealer Machine
    BARU
    Mulai

    Rp7.499.900

    POWERPACK Semi Automatic Can Sealer Machine
    Deskripsi:
    Can Sealing Mesin Press Penyegel Tutup Kaleng POWERPACK CSN-M650 , agar minuman Lebih Aman dan Tidak Menyebabkan Kerusakan Produk Menjadi Remek atau Tumpah untuk Minuman. Tampilan Lebih Modern dan praktis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 370
  5. POWERPACK Inker Printing Band Sealer
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Inker Printing Band Sealer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Continuous Band Sealer FR-1000 W/P dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FR-1000 W/P ini juga terbuat dari bahan metal terbaik dan dilapisi dengan cat sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Continuous Band Sealer FR-1000 W/P memiliki kecepatan segel 0-12 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FR-1000 W/P adalah 5 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Seal Width (mm): 10
    • Dimensions (mm): 950x400x380
    • Temperature (°C): 0-300
    • Total Power (W): 750
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
    • Conveyor Width (cm): 15
    • Max Conveyor Weight (kg): 5
    • Maximum Thickness (mm): 0.08
    • Printing Letters: 2 Lines 30 Letters
  6. Joyko Business File (Map Snell)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    Joyko Business File (Map Snell)
    atribut:
    • Material: PP Plastik
  7. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  8. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  9. POWERPACK Pedal Sealer
    Mulai

    Rp3.099.900

    POWERPACK Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
    atribut:
    • Seal Width (cm): 2-5
  10. HYPERLITE Impulse Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  11. WIRAPAX Cup Filling
    Mulai

    Rp77.999.900

    WIRAPAX Cup Filling
    Deskripsi:
    Cup Filling juga dikenal dengan sebutan Mesin AMDK (Air Minum Dalam Kemasan). Mesin ini sering digunakan di desa atau lokasi yang memiliki sumber air banyak dan bersih. Cup Filling mampu bekerja secara otomatis, mulai dari pengisian hingga press pada tutup gelas.
  12. CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Mulai

    Rp4.999.900

    CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Deskripsi:
    CashQuip HL-3300 merupakan mesin hitung uang kertas dengan teknologi deteksi uang palsu yang memungkinkan proses penghitungan yang aman dan efisien. Selain itu, mesin hitung uang kertas berkecepatan tinggi ini juga menawarkan beragam fitur dan fungsi ramah guna dalam harga bersaing.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x265x180
    • Hopper Capacity (Sheets): 300 (optimal: 200)
    • Stacker Capacity (Sheets): ±200 (stacker penuh: 150)
    • Detection System: UV dan magnetik
    • Banknote Size Length (mm): 100-190
    • Banknote Size Width (mm): 50-90
    • Counting Speed (sheets/minute): ≥1.000
    • External Screen Display: Yes
    • Feeding System: Roller Friction System
    • Hopper Length (mm): 190
    • Power Consumption (W): ≤75
    • Power Supply: AC 220V ±5% 50Hz ± 5% AC 120 ± 10% 60Hz ± 5%
    • The Batch Screen Displays: 3-digit LCD
    • The Calculate Screen Displays: 5-digit LCD
  13. HEAVYPACK Automatic Vertical Band Sealer
    Mulai

    Rp26.999.900

    HEAVYPACK Automatic Vertical Band Sealer
    Deskripsi:
    sealer seri ini memiliki fungsi pada carry kontinu, seal dan cetak dalam satu operasi, dan memungkinkan untuk secara horizontal, vertikal dan dengan dudukan, mesin mengadopsi mekanisme suhu konstan elektronik dan kecepatan stepless mengadaptasi mesin suhu konstan elektronik dan kecepatan stepless menyesuaikan mekanisme transmisi, itu bisa menyegel film plastik dalam berbagai jenis bahan
    atribut:
    • Voltage (V): 110/220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1000
    • Seal Width (mm): 10
    • Dimensions (mm): 1700x700x1600
    • Machine Weight (kg): 130
    • Maximum Loading Capacity (kg): 15
    • Printing Type: Steel wheel printing
    • Speed (m/minute): 0-10 (adjustable)
    • Temperature Range (°C): 0-300
  14. POWERPACK Multi Functional Film Sealer
    Mulai

    Rp4.199.900

    POWERPACK Multi Functional Film Sealer
    Deskripsi:
    Perkembangan baru suatu produk yaitu peningkatan mesin segel menjadi multifungsi dengan fitur pengisian udara. Produk ini terutama digunakan pada pengemasan makanan. Mesin ini mengisi udara ke dalam kantong sebelum penyegelan untuk menggembungkan kantong yang bertujuan untuk menjaga kemasan selama pengiriman.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Film Thickness (cm): 0.02-0.08
    • Seal Speed (m/minute): 0-12
    • Temperature (°C): 0-300
  15. WIRAPAX Heavy Duty Continuous Sealer
    Mulai

    Rp30.999.900

    WIRAPAX Heavy Duty Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Heavy Duty Continuous Sealer Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu.Continuous Sealer Heavy Duty dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer Heavy Duty ini bertenaga daya listrik sebesar 1450 watt. Memiliki jarak dari sealing centerto conveyor table 100-700 mm dan hasil sealer selebar 10 mm serta mampu menahan beban hingga 15 kg.
    atribut:
    • External Dimensions (LxWxH) (mm): 1450x680x1480
    • Sealing Width (mm): 10
  16. POWERPACK Heavy Duty Continuous Band Sealer
    Mulai

    Rp52.999.900

    POWERPACK Heavy Duty Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang dibeli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggi kemasan hingga 60 cm, mesin ini juga dilengkapi dengan fitur Solid Ink Printer. Solid Ink Printer ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S memiliki kecepatan segel 0-15 m/min dan lebar segel 13 mm. Kapasitas konveyor pada Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S adalah 20 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 1080
    • Motor Power (W): 120
    • Temperature (°C): 0-300
    • Seal Width (mm): 13
    • Seal Speed (m/minute): 0-15
    • Conveyor Capacity (kg): 20
    • Conveyor Width (cm): 20
    • Dimensions (cm): 130x52x136
    • Distance from Conveyor to Sealing Bar (cm): 12-60
Daftar Harga sealer mesin Terbaru October 2026
Arashi Impulse SealerRp159.900
POWERPACK Hand Impulse SealerRp299.900
POWERPACK Facility Pedal SealerRp1.099.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
POWERPACK Semi Automatic Can Sealer MachineRp7.499.900
POWERPACK Inker Printing Band SealerRp4.799.900
Joyko Business File (Map Snell)Rp3.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)Rp829.900
Wipro Plastic Sealer Machine (Mesin Plastik Sealer)Rp579.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait