Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
|---|---|
| Power (W) | 1080 |
| Motor Power (W) | 120 |
| Temperature (°C) | 0-300 |
| Seal Width (mm) | 13 |
| Seal Speed (m/minute) | 0-15 |
| Conveyor Capacity (kg) | 20 |
| Conveyor Width (cm) | 20 |
| Dimensions (cm) | 130x52x136 |
| Distance from Conveyor to Sealing Bar (cm) | 12-60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang dibeli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggi kemasan hingga 60 cm, mesin ini juga dilengkapi dengan fitur Solid Ink Printer. Solid Ink Printer ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S memiliki kecepatan segel 0-15 m/min dan lebar segel 13 mm. Kapasitas konveyor pada Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S adalah 20 kg.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggi kemasan hingga 60 cm, mesin ini juga dilengkapi dengan fitur Solid Ink Printer. Solid Ink Printer ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S memiliki kecepatan segel 0-15 m/min dan lebar segel 13 mm. Kapasitas konveyor pada Heavy Duty Continuous Band Sealer w/ Solid Ink Printer FRL-600B/S adalah 20 kg.
Fitur
- Proses menyegel berjalan dengan cepat karena mesin akan terus berputar serta dilengkapi konveyor.- Dapat menyegel kemasan dalam jumlah banyak.
- Dapat menyegel kemasan dengan panjang yang tidak terbatas.
- Hasil segel rapi.
- Mesin ini dilengkapi pengatur suhu yang berfungsi untuk menyesuaikan panas yang digunakan untuk menyegel kemasan plastik yang berbeda-beda ketebalannya dan karakteristik.
- Dilengkapi dengan Solid Ink Printer untuk mencetak kode atau informasi lainnya seperti barcode, qrcode, tagline, logo, atau informasi apapun yang ingin anda tambahkan pada produk.
- Dapat menyegel kemasan dengan tinggi 60cm.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
