Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
|---|---|
| Seal Width (mm) | 10 |
| Dimensions (mm) | 950x400x380 |
| Temperature (°C) | 0-300 |
| Total Power (W) | 750 |
| Sealing Speed (m/minute) | 0-12 |
| Conveyor Width (cm) | 15 |
| Max Conveyor Weight (kg) | 5 |
| Maximum Thickness (mm) | 0.08 |
| Printing Letters | 2 Lines 30 Letters |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Continuous Band Sealer FR-1000 W/P dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FR-1000 W/P ini juga terbuat dari bahan metal terbaik dan dilapisi dengan cat sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Continuous Band Sealer FR-1000 W/P memiliki kecepatan segel 0-12 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FR-1000 W/P adalah 5 kg.
Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.
Continuous Band Sealer FR-1000 W/P dilengkapi dengan fitur pencetak kode. Pencetak kode ini berfungsi untuk mencetak informasi atau kode pada kemasan produk. Mesin Continuous Band Sealer FR-1000 W/P ini juga terbuat dari bahan metal terbaik dan dilapisi dengan cat sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Continuous Band Sealer FR-1000 W/P memiliki kecepatan segel 0-12 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer FR-1000 W/P adalah 5 kg.
Fitur
- Proses menyegel berjalan dengan cepat karena mesin akan terus berputar serta dilengkapi konveyor.- Dapat menyegel kemasan dalam jumlah banyak.
- Dapat menyegel kemasan dengan panjang yang tidak terbatas.
- Hasil segel rapi.
- Mesin ini dilengkapi pengatur suhu yang berfungsi untuk menyesuaikan panas yang digunakan untuk menyegel kemasan plastik yang berbeda-beda ketebalannya dan karakteristik.
- Dilengkapi dengan solid ink printer untuk mencetak kode atau informasi lainnya seperti expire date, manufacture date, dll.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
