Beli seal tape teflon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOKI Tape Teflonatribut:
- Color: Brown
- Length (m): 10
- Maximum Temperature Resistance (°C): 300
- Thickness (micron): 160
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Non Brand Heatproof PTFE Sealing Tape (Teflon Tape/Lakban Teflon)Deskripsi:Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.atribut:
- Heat Resistant: Yes
- Fire Resistant: Yes
- Size (mmxm): 15x10
- Color: Brown
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Color: Yellow
- NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
- Color: Dark brown
- Tape Thickness (mm): 0.13
- Operating Temperature Range (°C): -60 to 200
- Specification: UL Standard product
- Tape Length (m): 10
- 888 Bag Sealer Tapeatribut:
- Size (mmxm): 18x50
- Non Brand Heatproof PTFE Sealing Tape (Teflon Tape/Lakban Teflon)Deskripsi:Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.atribut:
- Heat Resistant: Yes
- Fire Resistant: Yes
- Color: Brown
- RIGID+ Seal TapeDeskripsi:RIGID P.T.F.E SEAL TAPETerbuat dari 100% material PTFE (polytetrafluoroethylene) . Seal tape RIGID membantu mencegah kebocoran pada sambungan pipa atau fitting pipa.atribut:
- Size (inch): 1/2
- Thickness (mm): 0.075
- Pull Force (MPa): ≥ 8
- NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
- Color: Gray
- Length (m): 10
- Specification: UL Standard product
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- CHUKOH FLO PTFE Adhesive TapeDeskripsi:-A heat resistance improving type which is continuously usable at 250°C.-Heat resistant releasing in high temperature at the spot of heat-seal pressure-bonding.-Glass Cloth Coating.
- TRUSCO Seal Tape (Selotip Pipa)atribut:
- Color: White
- Thickness (mm): 0.1
- Finishing Material: Base Material: Fluorine Resin
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Wasser Seal Tapeatribut:
- Material: High Quality Brass
- Shell Protection Level (V): 10
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoranatribut:
- Density (g/cm³): 0.3
- Diameter (mm): 360
- Material: PTFE
- Tape Length (m): 12
- Tape Width (mm): 12
Daftar Harga seal tape teflon Terbaru June 2026
| HOKI Tape Teflon | Rp509.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp15.900 |
| Sibiru Seal Tape (Selotip Pipa) | Rp5.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| Non Brand Heatproof PTFE Sealing Tape (Teflon Tape/Lakban Teflon) | Rp129.900 |
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| KAKUDAI Teflon Tape | Rp39.900 |
| NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip) | Rp119.900 |
| ROHA Teflon Expanded Super Seal | Rp209.900 |
| 888 Bag Sealer Tape | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 15/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101548838-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Repair%20Tapes/Sibiru%20Seal%20Tape%20(Selotip%20Pipa)/8bP106128299-1.jpg)
/P101547718-2.jpg)
/07P111389007-1.jpg)


/P102031810-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/ROHA%20Teflon%20Expanded%20Super%20Seal/1jP106344055-1.jpg)

/omP111388886-2.jpg)

/P102031797-1.jpg)
/qkP106193956-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Repair%20Tapes/TRUSCO%20Seal%20Tape%20(Selotip%20Pipa)/fbP105421551-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20PVC%20Super%20Glue%20Tin%20(Lem%20Pipa%20PVC)/61P102892217-2.jpg)