Beli seal shock di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- Daytona Ultra Drive Kevlar Cluth ShoeDeskripsi:Kampas Ganda New Hi-Carbon Kevlar Daytona, Dibuat Dari Kompon Kevlar Dan CarbonDengan Formula Baru +100% Carbon Dan +30% KevlarMeningkatkan Kualitas Koefisien Friksi Dan DurabilitySerta Terbukti Dapat Menghilangkan Gejala Gredek-Gredek Pada Sepeda Motor
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- NOK Oil Seal Tipe TCatribut:
- Type: TC
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- TRUSCO Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:-Improves sealability as this type includes a spring.-Used as a seal for rotating shaft and has a dust protector to keep out fine dust from the outside.-Uses nitrile rubber having excellent oil resistance.-For general industrial machine such as automobile, ship, train, construction machinery, and agricultural machinery, etc.
- IMPACT As Shock Depan L + RDeskripsi:- As Shock Breaker untuk sepeda motor ini dipergunakan untuk mengganti as shock lama yang sudah rusak atau tidak berfungsi normal. Penyebab kerusakan adalah karena adanya keausan / baret / garis pada batang as setelah pergesekan yang lama karena penggunaan, dan atau karena benturan keras.- Bila As Shock Breaker tidak diganti, umum yang terjadi adalah oli shock akan menjadi sering kehabisan / bocor dan hasil ayunan roda depan menjadi tidak nyaman / mentok. Hal ini bila tidak dilakukan penukaran as baru dapat berakibat fatal bagi pengendara.- Produk original IMPACT As Shock kami ini dibuat dengan mesin ber-presisi tinggi sehingga pergerakan as pada rumah shock depan lebih luwes dan lebih lancar.- Produk ini kami jual selalu 1 pasang kiri dan kanan, tidak bisa diecer, beli 1 disini berarti dapat 2 batang as. - Produk ini sangat berkualitas.- Merk : IMPACT.
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- SKF Radial Shaft Seal dengan Case LogamDeskripsi:Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. CRW1 seals are designed with a metal case, an SKF WAVE lip made of elastomer with higher pumping rate to reduce heat generation, and a garter spring to optimize sealing against the shaft. Most of the seals feature the SKF Bore Tite coating on the outside diameter that helps fill small imperfections in the housing bore.atribut:
- Sealing Lip Material: Nitrile Rubber (NBR)
- Maximum Operating Temperature (°C): max. 100
- Minimum Operating Temperature (°C): min. -40
- Pressure Differential (N/mm²): 0.07
- Type of Outside Diameter: Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
- Unit System: Inch
- Daytona Nissin B Master 11mm Black/Silveratribut:
- Main Compatible Vehicle: NC700X/S (12-13), CBR250R (11-12), NC750X (14-/RC72 not ABS)
- KYB Shock Absorber (shock breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- MAXBELT V-Belt for HONDADeskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
Daftar Harga seal shock Terbaru March 2026
| Non Brand Seal Front Shock | Rp4.900 |
| NOK Oil Seal (Sil Oli) | Rp6.900 |
| Daytona Ultra Drive Kevlar Cluth Shoe | Rp189.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Daytona Max Series Ultra Force Brake Pad Steel Fiber (Kanvas Rem, Kampas Rem) | Rp84.900 |
| NOK Oil Seal Tipe TC | Rp49.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| TRUSCO Oil Seal (Sil Oli) | Rp27.900 |
| IMPACT As Shock Depan L + R | Rp159.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/5tP102419209-4.jpg)


/P102085387-2.jpg)

/P102086001-1.jpg)
/P102709953-2.jpg)

%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)


/P102927489-1.jpg)
/ogP105574880-4.jpg)

/j2P102180686-5.jpg)