NOK O-Ring Seal P Series (for Dynamic) (Oring)

Rating:
100% of 100
(5)
Sebelum PPN:
Rp2.900 - Rp239.900
Spesifikasi
MaterialNBR-70-1 (type 1 A) NBR Nitrile Rubber
TypeFor dynamic (P type)
Hardness70(±5)°
Heat Resistance Temperature (°C)100
Withstand Pressure (MPa)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The most commonly used nitrile rubber annular packing material.

Ulasan Produk