Beli sea water pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pompa Celup Air AsinDeskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- KAWAMOTO Pompa Celup Air Asinatribut:
- Material: Impeller: Resin , Main shaft: Titanium (wetted part) , Casing: resin
- Maximum Pump Water Depth (m): 5
- Motor: Dry submersible motor (built-in auto cut), single-phase 100V, three-phase 200V, synchronous rotation speed 3000mim-1
- Overall Height (mm): 513
- Overall Width (mm): 318
- Power Cord Length (m): 6
- Power Supply (V): Single-phase 100
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Asin Titaniumatribut:
- Bore (inch/mm): 2/50
- Power (HP): 0.54
- Power (kW): 0.4
- Solids Dia (inch/mm): 0.394/10
- Liquid: Water
- Viscosity: 1.123cSt.
- Temperature: 60°F
- Phase: 1
- Voltage (V): 230
- Ampere (A): 2.9
- Starting Method: Capacitor-start
- Total (m): 13.4
- Capacity (m³/minute): 0.29
- Pump Type : Semi-Vortex - Seawater Pump
- Rotation Speed (rpm): 3394
- Wilo Pompa Penambah Tekananatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Ebara Self-Priming PumpDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: River Water & Fresh Water
- Temperature (°C): 0-40
- Rotation: Counter clock wise when viewed from drive end
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Cast Iron
- Shaft Material: Carbon Steel
- Bearing Type: Sealed Ball Bearing
- Impeller Construction: Semi Open
- Stuffing Box: Packing
- Ebara Pompa Celup Seri DVDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Wilo Pompa Air Lautatribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Total Head (m): 10 (max)
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Ebara Pompa SentrifugalDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Waterplus Pompa Celup Air Kotor Otomatisatribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
Daftar Harga sea water pump Terbaru March 2026
| Wasser Pompa Celup Air Asin | Rp1.299.900 |
| KAWAMOTO Pompa Celup Air Asin | Rp24.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Asin Titanium | Rp15.999.900 |
| Wilo Pompa Penambah Tekanan | Rp2.599.900 |
| Franklin Elektric Pompa Celup | Rp3.099.900 |
| Ebara Self-Priming Pump | Rp11.999.900 |
| Ebara Pompa Celup Seri DV | Rp13.999.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101502953-1.jpg)