Beli screw pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  2. BBK (Bunka Boeki Kogyo) Tube Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BBK (Bunka Boeki Kogyo) Tube Cutter
    atribut:
    • Maximal Wall Thickness (mm): 2.6
  3. BBK (Bunka Boeki Kogyo) Single Gauge Manifold Kit
    47%
    Mulai

    Rp1.999.900

    BBK (Bunka Boeki Kogyo) Single Gauge Manifold Kit
    Deskripsi:
    -A set of 3 charging hoses.-Optimal as a room air conditioner with just low pressure side single service port.-Because it is a ball valve type handle, the opening and closing state of the valve can be identified at a glance and the operation becomes very easy. -Ball valve type single maniforld for R410A/R32.-Charge hose for R410A/R32(90cm)x 3 pieces
    atribut:
    • Charging Hose (book): 3
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • Low Pressure Compound Gauge (MPa): -0.1 to 3.8
    • Connection Port Diameter: 5/16 Flare (1/2-20UNF)
    • Attached Case: None
    • Content: Ball valve type single maniforld for R410A/R32., Charge hose for R410A/R32 (90cm)x 3 pieces
  4. Mipacko Yoga Towel Microfiber
    Mulai

    Rp21.999.900

    Mipacko Yoga Towel Microfiber
    Deskripsi:
    Handuk Yoga Microfiber Mipacko. Terbuat dari Kain Microfiber yang bisa menyerap Keringat lebih banyak secara cepat sekali usap, saat melakukan Yoga sendiri di rumah atau bersama komunitas pecinta Yoga. Mipacko Yoga Towel ini bisa digunakan tidak hanya untuk menyeka keringat, tetapi bisa dijadikan alas ketika melakukan Yoga, karena bahan Kain Microfiber nya empuk, halus ketika bersentuhan dengan kulit secara langsung. Handuk Yoga Microfiber ini membuat Kamu tampil lebih trendy, exclusive dan elegan, karena pilihan berbagai warna yang maskulin dan feminim. Handuk Yoga ini ramah Lingkungan (eco friendly ) karena tidak membuang zat warna pada saat pencucian setelah di gunakan. Juga tidak menggunakan Zat Kimia berbahaya pada saat proses produksi, sehingga AMAN pada kulit terutama bagi kamu yang berkulit sensitive. Ringan untuk dibawa tapi bekerja sangat efektive menyerap keringat. Tiap Handuk Yoga Microfiber ini di kemas dengan kemasan menarik dan kemasan pengiriman yang aman, menjamin tidak mengalami masalah dalam proses pengiriman. Baca tips Yoga menggunakan Handuk Yoga Microfiber. ikuti tips lain yang berhubungan menjaga kesehatan agar tetap bugar sambil tetap tampil trendy. Juga berbagai tips olahraga lain sebagai referensi Kamu beraktifitas olahraga kesukaan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x60
  5. Carbomax Karbon Aktif Bubuk
    Mulai

    Rp619.900

    Carbomax Karbon Aktif Bubuk
    Deskripsi:
    Active Carbon Powder adalah bahan untuk filter air. Biasa dipakai pada filter merk Yamaha.Terbuat dari batok kelapa. Mempunyai banyak fungsi sebagai penghilang bau dan racun pada air. Bentuknya seperti tepung dan food grade.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Mesh: 100-200
    • Material: Coconut shell
    • Iodine Absorb: 850-950
    • Packaging: Bag
    • Form: Powder
  6. monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, light oil, the oil supply work such as kerosene.
    atribut:
    • Hose diameter ( phi mm): 16.4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Compatible: Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, gas oil, kerosene
    • Discharge amount (mL / stroke): 140
    • Pipe diameter ( phi mm): About 25
    • Material: Body: steel, hose: PVC
    • Use viscosity range: ISO up to VG1000
  7. MOYNO Pedestal-Mount Progressive Cavity Pump
    Mulai

    Rp25.999.900

    MOYNO Pedestal-Mount Progressive Cavity Pump
    Deskripsi:
    These pedestal-mount progressive cavity pumps do not include a motor. They use a rotor and elastomer stator to transfer liquids through a system. They're suited for handling viscous liquids and put minimal shear pressure on a fluid. Choosing a pedestal pump sized for the appropriate HP motor ensures proper performance.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151553
    • Discharge Connection Type: NPT
    • Fluid Temperature Range (°F): 10 to 160
    • Housing Material: Cast Iron
    • Intake Connection Type: NPT
    • Max. Viscosity (CPS): 20000
    • Maximum Fluid Temperature (°F): 160
    • Maximum Motor Speed (rpm): 1750
    • Minimum Fluid Temperature (°F): 10
    • Minimum Motor Speed (rpm): 150
    • Pump Operation Type: Non-Motorized
    • Rotor Material: Stainless Steel
    • Seal Material: Carbon; Ceramic
    • Seal Type: Mechanical
    • Stator Material: Buna-N
  8. Mipacko Microfiber Yoga Towel
    Mulai

    Rp269.900

    Mipacko Microfiber Yoga Towel
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan Microfiber yang lebih cepat menyerap keringatRingan, dan praktis untuk di bawa.Serta anda bisa nyaman menempelkan muka anda di handuk Yoga ini tanpa merasa takut ada bakteri atau kuman yang menempel.Handuk Yoga Microfiber Mipacko terbuat dari Kain Microfiber yang bisa menyerap Keringat lebih banyak secara cepat sekali usap, saat melakukan Yoga sendiri di rumah atau bersama komunitas pecinta Yoga.Mipacko Yoga Towel ini bisa digunakan tidak hanya untuk menyeka keringat, tetapi bisa dijadikan alas ketika melakukan Yoga, karena bahan Kain Microfiber nya empuk, halus ketika bersentuhan dengan kulit secara langsung.Handuk olahraga Microfiber ini membuat Kamu tampil lebih trendy, exclusive dan elegan, karena pilihan berbagai warna yang menarik.Handuk Yoga ini ramah Lingkungan (Eco Friendly) karena tidak membuang zat warna pada saat pencucian setelah digunakan. Juga tidak menggunakan Zat Kimia berbahaya pada saat proses produksi, sehingga AMAN pada kulit terutama bagi kamu yang berkulit sensitive.Ringan untuk dibawa tapi bekerja sangat efektif menyerap keringat.CARA PENCUCIAN DAN PERAWATAN -Cuci dengan normal, jika memakai air panas, maksimal 60°C,-Hindari Pemutih dan pelembut pada saat pencucian,-Jangan disetrika
  9. Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Multi Stage Volute MS Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp47.999.900

    Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Multi Stage Volute MS Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    The use of a double volute without guide vanes provides high efficiency over a wide range of pumping capacity. Its stable operation means it can withstand years of use and produces no unpleasant noise.* If the delivery address is a private residence (detached house or apartment building), the house name is required. Please note that if the house name is not provided, delivery may not be possible. *Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may apply. *Delivery will be made by a large vehicle of 4 tons or more, so depending on the delivery location, customers may be asked to collect their packages from the truck. *We cannot deliver to locations where there is no parking space. *The driver will not assist with unloading.
    atribut:
    • Installation Location: Indoor
    • Structure (Impeller): Close
    • Structure (shaft seal): Gland packing
    • Type: Multi-stage centrifugal pump
  10. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    48%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  11. NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  13. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  14. Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp7.900

    Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
    • Heat Resistant Rubber: Yes
  15. DREMEL Corded Rotary Tool
    Mulai

    Rp2.399.900

    DREMEL Corded Rotary Tool
    Deskripsi:
    Handheld rotary tools are one-piece tools with a barrel-grip body for holding the tool and a collet at the head of the tool for holding the attachments. They are more portable than flexible shaft rotary tools, which are typically set up on a workbench.
    atribut:
    • Maximum Speed (rpm): 35000
Daftar Harga screw pump Terbaru November 2026
NACHI Ip Pump Screw-In Flange Kit With Right TurnRp19.999.900
KYODO Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Rp1.499.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp5.599.900
BBK (Bunka Boeki Kogyo) Tube CutterRp1.499.900
BBK (Bunka Boeki Kogyo) Single Gauge Manifold KitRp1.999.900
Mipacko Yoga Towel MicrofiberRp21.999.900
Carbomax Karbon Aktif BubukRp619.900
Future Star Screw ConveyorRp34.999.900
monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp559.900
MOYNO Pedestal-Mount Progressive Cavity PumpRp25.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)