Beli scotch 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp19.000

    Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
  2. Scotch Lakban OPP (Selotip)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.000

    Scotch Lakban OPP (Selotip)
    Deskripsi:
    3M Scotch OPP Tape menggunakan adhesive acrylic untuk menyimpan barang dalam waktu yang lama. Cocok untuk pengepakan dan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Width (mm): 48
  3. Scotch Isolasi Bening 500 (Selotip)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.000

  4. Scotch-Brite Isolasi Mounting Indoor Permanen (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp21.000

    Scotch-Brite Isolasi Mounting Indoor Permanen (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
  5. 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  6. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.000

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
  7. Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)
    Mulai

    Rp25.000

    Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)
    Deskripsi:
    Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.
    atribut:
    • Color: Clear
  8. Scotch Rubber Splicing Tape
    Mulai

    Rp139.900

    Scotch Rubber Splicing Tape
    Deskripsi:
    Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.
    atribut:
    • Size (inchxft): 3/4x30
    • Thickness (mm): 0.76
  9. 3M Scotch-brite Nylon Broom (Sapu Kipas)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.000

    3M Scotch-brite Nylon Broom (Sapu Kipas)
    Deskripsi:
    Sapu nylon kualitas premium. Tongkat kuat dan nylon yang tahan lama. Diproduksi oleh PT 3M Indonesia.
    atribut:
    • Cleaning Strength: Non-Scratch
    • Product Type: Nylon Broom
    • Reusable: Yes
  10. Scotch Isolasi Mounting Bolak Balik Bening (Double Tape)
    Mulai

    Rp40.000

    Scotch Isolasi Mounting Bolak Balik Bening (Double Tape)
    Deskripsi:
    Scotch™ Clear Double-Sided Mounting Tape 410-S19, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 19 mm x 1,5 m, digunakan pada permukaan transparan.
    atribut:
    • Size (mmxm): 19x1.5
  11. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp3.000

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
  12. Scotch Vinyl Tape 35
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.000

    Scotch Vinyl Tape 35
    Deskripsi:
    Electrical Tape
    atribut:
    • Size (inchxft): 3/4x66
  13. 3M Wave Type Tape per Door for Entrance Door
    Mulai

    Rp159.900

    3M Wave Type Tape per Door for Entrance Door
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 5/6.5
    • Operating Temperature Range (°C): -5 ~ 40
    • Color: Brown
    • Width (mm): 8.5
    • Length (m): 5
    • Thickness (mm): 3.5
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Special foam rubber (EPDM foam)
    • Main application: For gap
    • TRUSCO Number: 393-4659
    • Type: Corrugated
Daftar Harga scotch 3m Terbaru October 2025
Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Rp19.000
Scotch Lakban OPP (Selotip)Rp25.000
Scotch Isolasi Bening 500 (Selotip)Rp14.000
Scotch-Brite Isolasi Mounting Indoor Permanen (Double Tape)Rp21.000
3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog LensRp359.900
Scotch-Brite SabutRp7.000
Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)Rp25.000
Scotch Rubber Splicing TapeRp139.900
3M Scotch-brite Nylon Broom (Sapu Kipas)Rp65.000
Scotch Isolasi Mounting Bolak Balik Bening (Double Tape)Rp40.000

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)