3M Temflex General Use Vinyl Electrical Tape (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.15
Length (m)20
Width (mm)18
Tape GradeGeneral Use
Dielectric Strength (V/Mil)1000
Flame retardantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan