Beli scoopy fi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- MAXBELT V-Belt for HONDADeskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Continental Timing BeltDeskripsi:Hawk Pd series timing belts have curved teeth with an indention in the center of each tooth that ensures that teeth mesh with the grooves on the pulley. This design prevents ratcheting, or tooth jumping, and distributes the load evenly, reducing stress on the belt. The compounded rubber construction withstands flex fatigue, has high heat tolerance, and resists abrasion, oils, coolants, and ozone exposure. These Hawk Pd series belts are designed for high capacity applications and can be used on curved- or rounded-tooth pulleys with a compatible width and pitch. They can replace HTD, RPP, GT, and GT2 profile belts and are often used in conveying applications.atribut:
- Tooth Location: One Side
- ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- MAXBELT V-Belt for YAMAHADeskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Continental Belt Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 26111805
- Features: Direct Rather Than Indirect Measurement of Vibration Frequency; Meter Range Matches \"Real Life\" Belt Installation Parameters; Quartz Crystal Based Solid-State Circuitry
- For Belt Series: TensionRite
- For Belt Trade Size: All Belt Sizes
- Includes: (4) AA Batteries; Calibration Tuning Fork; Protective Case
- Includes Batteries: Yes
- Manufacturer Part Number: FREQUENCY METER
- Power Source: Battery
- Product Type: Belt Frequency Meter
- Testing Tool Material: Aluminium
- Units of Measurement: Hertz
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Continental Screw Self Tapping Screw F/ABHatribut:
- Material: SWCH 18A
- Treatment: Hardened
- Printech Ink for Canon 100ml (USA)Deskripsi:Printech Ink/Tinta Printech untuk Printer Canon - Black/Hitam 100ml. Bisa digunakan untuk semua Printer Inkjet Canon. Tidak merusak Head Printer. Sudah termasuk suntikan.atribut:
- Volume (ml): 100ml
- Compatible Printer: Canon
Daftar Harga scoopy fi Terbaru March 2026
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| MAXBELT V-Belt for HONDA | Rp67.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp89.900 |
| Continental Timing Belt | Rp789.900 |
| ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt) | Rp119.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp57.900 |
| MAXBELT V-Belt for YAMAHA | Rp67.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 4PK | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102086001-1.jpg)

/P102361601-1.jpg)


/24P102039076-2.jpg)


/rfP102038987-3.jpg)


/p0P103759900-1.jpg)




/Printech%20Ink%20for%20Canon%20100ml%20(USA)/4aP105659154-1.jpg)