PS Techno Service Compatible Light LED Bulb Forklift Compatible (Komponen Lampu Truk)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed exclusively for professional forklift trucks used by forklift dealers nationwide Light bulb type LED bulb Long life, waterproof (IP65)
IC built-in type that is hard to break due to surge (overvoltage)
48V specifications can withstand up to 100V
Replacement bulb LED bulbs for trucks, construction vehicles, and forklifts
* When used for blinkers, a high-flare (fast blinking) phenomenon occurs.
* If the input voltage is reverse voltage, it will not light. It may cause valve failure.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait