Beli saw machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Deskripsi:Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.atribut:
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Feeding: Manual
- Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Deskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)atribut:
- Cutting Angle (°): 90/45
- Power Cord Length (m): 3
- Output Power (W): 200
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- BULL Mesin Bandsawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 350
- Cutting Depth x Width (mm): 80x200
- Tiling (°): 0-45
- Blade Length (mm): 1400-1425
- Blade Teeth (TP): 6
- Blade Thickness (mm): 0.35
- Blade Width (mm): 9.35
- Table Size (mm): 300x300
- HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade TPI 10/14 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.atribut:
- Teeth Per Inch: 10/14
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6 (Mata Gergaji Pita)atribut:
- Teeth Per Inch: 4/6
- DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal ManualDeskripsi:Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Amps AC (A): 14.0/7.0
- Band Saw Operation: Manual
- Band Saw Type: Horizontal
- Blade Length (inch): 93
- Blade Thickness (inch): 0.032
- Blade Wheels Diameter (inch): 11.5
- Current (A): 14.0/7.0
- Cutting Capacity Square (inch): 8
- Frequency (Hz): 60
- Horseposwer (hp): 1
- Material Application: Metal
- Max. Blade Length (inch): 93 1/2
- Max. Blade Width (inch): 3/4
- Min. Blade Length (inch): 92
- Min. Blade Width (inch): 3/4
- Miter Angle Range: 0° to 45°
- Number of Speed Settings: 3
- Overall Depth (inch): 18
- Overall Height (inch): 42
- Overall Width (inch): 47
- Phase: 1
- Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8x12
- Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8
- SFPM Range: 150 to 255
- Voltage (V): 120/240 (AC)
- Keensaw Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Deskripsi:NC control with PLC screenhydraulic vise clamp left and rightFloating vise clamp up for bundle cuttingLinear grating ruler positioning feeding lengthBlade cleaning brush on saw blade to remove the chipsBlade breakage detector deviceWorking lightRoller table 2 piecesOne M42 bi-metal band saw bladeOne set of toolsatribut:
- Blade Speed (m/minute): 25/33/53/80
- Blade Size (WxTxL): 34x1.1x4115
- Blade Motor (kW): 3
- Hydraulic Motor (kW): 0.75
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Clamping: Hydraulic vise
- Dimensions (mm): 2260x2160x1480
- Feeding: Roller table
- Maximum Capacity (mm): 320x320
- JET Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal ManualDeskripsi:Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Band Saw Operation: Manual
- Band Saw Type: Horizontal
- Frequency (Hz): 60
- Material Application: Metal
- Number of Speed Settings: 4
- Phase: 1
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 3/4 (Mata Gergaji Pita)atribut:
- Teeth Per Inch: 3/4
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
Daftar Harga saw machine Terbaru October 2026
| Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita) | Rp129.999.900 |
| Femi Bandsaw (Gergaji Pita) | Rp21.999.900 |
| BOMAR Horizontal Bandsaw Machine | Rp36.999.900 |
| shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita) | Rp29.999.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp17.999.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita) | Rp209.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp5.199.900 |
| BULL Mesin Bandsaw | Rp1.899.900 |
| HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade TPI 10/14 (Mata Gergaji Pita) | Rp189.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6 (Mata Gergaji Pita) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/36P107312114-1.jpg)
/P102947854-1.jpg)

/fhP105401557-1.jpg)

/2zP104586107-1.jpg)


/jvP108495715-1.jpg)
/1sP104586064-1.jpg)

/2rP107312099-1.jpg)



/opP104585889-2.jpg)
/16P108533042-2.jpg)

/hhP102408629-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)