ALDO Mesin Gergaji Besi

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Motor Power (W)370
Voltage (V)220
Cutting Capacity (mm)160
Hacksaw Blade (inch)16 or 14
Number of Reprocating Motion (minute)85
Blade Stock Length (mm)100-190
Overall Dimensions (mm)910x330x640

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan