Beli sarung tangan pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Sarung Tangan Bintik Karet
    Mulai

    Rp86.900

    INGCO Sarung Tangan Bintik Karet
    atribut:
    • Size: XL
    • Gauge: 10
  2. Comet Sarung Tangan PVC
    Mulai

    Rp41.900

    Comet Sarung Tangan PVC
    Deskripsi:
    PVC Coating gloves with cotton knitted liner, sandy finish for extra gripping Application Handling Caustics, Oil and Alohols, Petrochmeicals, Cold Storage, Fishing, Warehousing
  3. CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan Pvc)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan Pvc)
    Deskripsi:
    Gloves with Gauntlet style and PVC fully coated
  4. Hunter Sarung Tangan PVC
    Mulai

    Rp31.900

    Hunter Sarung Tangan PVC
    Deskripsi:
    Fungsi sarung tangan ialah untuk melindungi sang pemakai dari pengaruh lingkungan sekitarnya atau melindungi lingkungan sekitar dari tangan sang pemakai. Selain itu juga Sarung tangan merupakan salah satu kebutuhan di dalam bidang kerja berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan mencegah cidera saat sedang kerja. Selain itu sarung tangan juga dipakai sebagai hiasan atau untuk alasan mode.- Mudah digunakan.- Berkualitas.- Ekonomis.
    atribut:
    • Color: Blue
  5. Shima PVC Glove
    Mulai

    Rp39.900

    Shima PVC Glove
    Deskripsi:
    Membutuhkan lock out compact atau pad lock? Kami memiliki beberapa ukuran dan accessories pad lock dan juga lock out untuk memenuhi kebutuhan industri Anda.
    atribut:
    • Size: L
  6. Kenmaster Sarung Tangan PVC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Kenmaster Sarung Tangan PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  7. monotaro Thick Pvc Gloves (Sarung Tangan Karet)
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro Thick Pvc Gloves (Sarung Tangan Karet)
    Deskripsi:
    Mechanical work, civil construction work and Fisheries, fishing and so on.
    atribut:
    • The total length (cm): About 25
    • Thickness (mm): About 1.4
    • Material: (Surface) chloride (non-phthalate ester plasticizer containing), (back surface) of cotton, other
    • Quantity (Twin): 1
  8. KLEENGUARD Sarung Tangan Nitril Tahan Bahan Kimia
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

    KLEENGUARD Sarung Tangan Nitril Tahan Bahan Kimia
    atribut:
    • Color: Green
    • Length: 13 Inch
    • Thickness: 15mm
  9. Summitech Professional Sarung Tangan Tahan Kimia AK4 BB Seri
    Mulai

    Rp159.900

    Summitech Professional Sarung Tangan Tahan Kimia AK4 BB Seri
    Deskripsi:
    Berbagai macam sarung tangan perlindungan ditawarkan terhadap berbagai macam bahan kimia dan cairan bersama dengan perlindungan mekanis.
    atribut:
    • Coating Material: Chloroprene
    • Liner Material: Seamless Polycotton
    • Length (mm): 300/350
    • Cuff Style: Gauntlet
  10. KRISBOW Sarung Tangan PVC
    Mulai

    Rp61.900

    KRISBOW Sarung Tangan PVC
    atribut:
    • Color: Red
    • Size: 40 cm
  11. GOSAVE PVC Gloves
    Mulai

    Rp23.900

    GOSAVE PVC Gloves
    Deskripsi:
    - Mechanical risk resistance- Light chemical resistance- Soft touch- 100% PVC
    atribut:
    • Color: Red
  12. KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  13. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp309.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
  14. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (50)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  15. TOWA Gloves (Soft Ace)
    Mulai

    Rp98.900

    TOWA Gloves (Soft Ace)
    atribut:
    • Material: Surface / PVC (vinyl chloride Plastic), Lining, Rayon, Cotton Heating
    • Total Length (mm): 32
  16. PB SWISS TOOLS Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp29.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key (Kunci L)
    Deskripsi:
    L-form shaft to DIN ISO 2936 L, end faces squared and chamfered. Chrome vanadium steel, through hardened (toughened).PB Swiss Tools special alloy, surface nickel-plated and chrome-plated.
    atribut:
    • Drive Profile: Hexagon Screwdriver
  17. ANSELL AlphaTec Solvex Gloves (Sarung Tangan Chemical)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    ANSELL AlphaTec Solvex Gloves (Sarung Tangan Chemical)
    Deskripsi:
    - High performance nitrile compound, providing an outstanding combination of chemical resistance and strength for optimal results in wet or dry work environments - The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves - High levels of flexibility, comfort and dexterity Will not swell, weaken or degrade, and does not promote contact dermatitis
    atribut:
    • Coating Color: Green
    • Coating Material: Nitrile
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Length (mm): 330
    • Thickness (mm): 0.38
    • Antistatic: No
    • Latex Free: Yes
    • Silicone Free: Yes
  18. KRISBOW Kacamata Goggle Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    KRISBOW Kacamata Goggle Impact
    atribut:
    • Color: White
  19. SHOWA Glove Chemical Protection 730 (Sarung Tangan Chemical)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    SHOWA Glove Chemical Protection 730 (Sarung Tangan Chemical)
    atribut:
    • Material: Liner : Cotton Coating : Nitrile
    • Color: Green
    • Length: 330 mm
    • Thickness: 0.38 mm
Daftar Harga sarung tangan pvc Terbaru January 2026
INGCO Sarung Tangan Bintik KaretRp86.900
Comet Sarung Tangan PVCRp41.900
CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan Pvc)Rp17.900
Hunter Sarung Tangan PVCRp31.900
Shima PVC GloveRp39.900
Kenmaster Sarung Tangan PVCRp20.900
monotaro Thick Pvc Gloves (Sarung Tangan Karet)Rp45.900
KLEENGUARD Sarung Tangan Nitril Tahan Bahan KimiaRp62.900
Summitech Professional Sarung Tangan Tahan Kimia AK4 BB SeriRp159.900
KRISBOW Sarung Tangan PVCRp61.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)