Beli sarung tangan dingin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Delta Plus Sarung Tangan Cold StorageDeskripsi:Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. SARUNG TANGAN DeltaPlus Cold Storage VV750 merupakan sarung tangan safety yang dirancang khusus untuk melindungi tangan dari suhu yang dingin. Terbuat dari bahan kombinasi acrylic, nitrile, dan polyamide berkualitas, tebal namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.SARUNG TANGAN DeltaPlus Cold Storage VV750 dapat digunakan pada aplikasi seperti pertanian, kontruksi, industri, layanan logistik, dan digunakan dalam cuaca/suhu yang dingin. Mampu memberikan perlindungan dari suhu yang dingin hingga -15°C. Sarung tangan ini mampu memberikan dukungan penggunaan ketangkasan yang baik serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi.atribut:
- Coating: 3/4 Foam Nitrile Coating on The Palm, Fingers and Half of The Back
- Color: Black + Dark Grey
- Material: Inside = 100% acrylic gauge 7; Outside = 100% polyamide gauge 13
- Size: 9
- Temperature Protection (°C): -15
- SHOWA Oil-Resisting Gloves for Protection Against ColdDeskripsi:-By adopting the pile cloth inside the glove, they improve heat retaining performance.atribut:
- Color: Blue
- Thickness: Approx 3.7mm
- Fiber Materials: Acrylic, Cotton, Other
- Slip Prevention Materials: Polyvinyl Chloride
- KLEENGUARD Nitrile Foam Coated Gloves (Sarung Tangan Nitrile)atribut:
- Color: Blue-Black
- Line of Fire Tactical Gloves PhantomDeskripsi:-Has excellent cutting resistant and vibration proof properties by the material of dyneema burr stick fiber.-The back is guarded with hardness resin.-Anti-slip grip on the palm and fingers enhances usability.atribut:
- Color: Black
- Size: S
- Total Length (cm): 20
- Around the Palm (cm): 21
- Middle Finger Length (cm): 8
- Material: Dyneema Burr Stick Fiber, TPU
- UVEX Power Protect V1000 Electrician's GloveDeskripsi:uvex power protect V1000: Protection against electrical voltage up to 1000 VThe body is at the greatest risk of electric shock when working on electrical equipment. The uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V. The natural latex is highly insulating and protects the wearer from electrical discharges through the body. The glove's flexibility offers pleasant wearer comfort and an excellent tactile feel.atribut:
- Product Type: Electricians Glove
- Version: With Gauntlet
- Material: Without Lining
- Coated Area: Entire Glove
- Coating: Natural Latex
- Color: Red
- Food-Compatible: No
- Suitable For: Good Resistance Against Acids, Oils And Ozone
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- UVEX Unilight Thermo Plus HdDeskripsi:The two-layer coating enhances the barrier to the outside air. Acrylic and new wool inners protect your hands from the cold outside. Its very durable, but its also highly flexible. Working in a cold environment. Refrigerated warehouse. Forklift operation. Oil work siteatribut:
- Coating: The entire back of the hand
- Cut Resistance: 2
- Abrasion Resistance: 3
- Puncture resistance: 1
- Tear Resistance: 3
- Standard: EN388(CE 3231), EN511(CE 12X)
- Thickness (mm): 1.4-2.0
- Color: Orange / black
- Size: L
- Overall Length (cm): 25
- Middle Finger Length (cm): 7.3
- Quantity per Package (Pair): 1
- Palm Circumference (cm): 22.9
- Finish Material: Two-layer structure: acrylic, new wool blend (inside), polyamide, elastane (outside), coating: PVC grip coating
- NOVAX Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- Superior Glove North Sea Winter PVC GlovesDeskripsi:These chemically resistant gloves feature a PVC formulation that gives them outstanding flexibility and ensures that they won't stiffen or crack in cold temperatures. Rough-finished palms provide a sturdy grip even in wet, slippery conditions. They're also CFIA-compliant for safe food handling.atribut:
- Size: L
- Instructions: Do Not Launder
- Abrasion: None
- Cut: None
- Puncture (Probe): None
- Material: None
- Cuff Length (inch): 12
- Cuff Style: Gauntlet
- Palm Coating: PVC
- CE Certification Code: None
- Case Dimensions (inch): 16.5x12.25x13.5
- Dip Type: None
- Extended Sizes: None
- Gauge: None
- Heat: None
- Impact: None
- Superior Glove SnowForce Cyrogenic GlovesDeskripsi:Designed for use around cryogens, these waterproof gloves are insulated with 3M Thinsulate which allows them to withstand contact with dry ice for 267 seconds. RaoTex inserts prevent cryogens from soaking through to the skin and act as an added insulator, trapping body heat while allowing moisture to escape. An extended cuff increases the area of protection while a looser fit allows for easy removal in the event of contact with cryogens.atribut:
- Instructions: Do Not Launder
- Abrasion: None
- Cut: None
- Puncture (Probe): None
- Material: None
- Cuff Length (inch): 4.25
- Cuff Style: Gauntlet
- Palm Coating: None
- CE Certification Code: None
- Case Dimensions (inch): 13.25x12.5x23
- Dip Type: None
- Extended Sizes: None
- Gauge: None
- Heat: None
- Impact: None
- KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores)Deskripsi:KLEENGUARD* G40 Polyurethane Coated Gloves is a value option that has the feel of a thinner glove for superior tactile sensitivity with the added protection of a coating. Abrasion and tear resistant, it's an affordable choice for light assembly and other applications where dexterity and extra protection are key.atribut:
- Color: Black
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
- KLEENGUARD Latex Coated Glovesatribut:
- Color: Grey-Black
- Material: Polyester Liner
Daftar Harga sarung tangan dingin Terbaru March 2026
| Delta Plus Sarung Tangan Cold Storage | Rp199.900 |
| SHOWA Oil-Resisting Gloves for Protection Against Cold | Rp129.900 |
| KLEENGUARD Nitrile Foam Coated Gloves (Sarung Tangan Nitrile) | Rp80.900 |
| Dee-Quua Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp16.900 |
| Line of Fire Tactical Gloves Phantom | Rp979.900 |
| UVEX Power Protect V1000 Electrician's Glove | Rp1.599.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| UVEX Unilight Thermo Plus Hd | Rp469.900 |
| NOVAX Sarung Tangan Listrik | Rp859.900 |
| UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/Sarung%20Tangan%20Karet%20Musim%20Dingin/Delta%20Plus%20Sarung%20Tangan%20Cold%20Storage/k6P111561726-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/SHOWA%20Oil-Resisting%20Gloves%20for%20Protection%20Against%20Cold/P102786059-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Backless/KLEENGUARD%20Nitrile%20Foam%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/13P102144039-2.jpg)
/j9P108331693-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Mekanik/Line%20of%20Fire%20Tactical%20Gloves%20Phantom/P103025788-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/UVEX%20Power%20Protect%20V1000%20Electrician's%20Glove/1iP107694054-1.jpg)
/3vP103522139-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/Sarung%20Tangan%20Synthetic%20Fiber%20Musim%20Dingin/UVEX%20Unilight%20Thermo%20Plus%20Hd/oxP106580897-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/1pP106149061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/Sarung%20Tangan%20Pvc%20Musim%20Dingin/Superior%20Glove%20North%20Sea%20Winter%20PVC%20Gloves/6eP107793230-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/Sarung%20Tangan%20Backless%20Musim%20Dingin/Superior%20Glove%20SnowForce%20Cyrogenic%20Gloves/7oP107793276-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20PU%20Backless/KLEENGUARD%20Safety%20Polyurethane%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Anti%20Gores)/1aP102144046-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KLEENGUARD%20Latex%20Coated%20Gloves/1hP102144053-3.jpg)