Line of Fire Tactical Gloves Phantom (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
ColorBlack
SizeS
Total Length (cm)20
Around the Palm (cm)21
Middle Finger Length (cm)8
MaterialDyneema Burr Stick Fiber, TPU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Has excellent cutting resistant and vibration proof properties by the material of dyneema burr stick fiber.
-The back is guarded with hardness resin.
-Anti-slip grip on the palm and fingers enhances usability.
Kegunaan
Sarung tangan akan membantu mengurangi resiko serius pada bagian tangan jika terjadi kecelakaan. Biasanya saat terjadi goresan atau benturan pada tangan hal ini berpotensi menyebabkan tangan terluka.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait