KOKUYO Key Holder Name Tag

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Card Size(mm)42 x 17
MaterialPE
Outside Dimension (mm)60 x 21
Ring inner diameter (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because the color variation is wide, you can store the key by color coding. It is easy to put in and out name paper. Adoption of key ring and double ring does not take time and labor to swap keys.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan