Beli samsung tablet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung Tablet A9atribut:
- Processor: Mediatek Helio G99
- Dimensions (mm): 211x124.7x8
- Capacity (gb): 4/64
- Screen Size (inch): 8.7
- Refresh Rate (Hz): 60
- Rear Camera (MP): 8
- Battery Capacity (mAh): 5100
- Color: Random Color
- Front Camera (MP): 2
- Samsung Galaxy Tab S9 5GDeskripsi:Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAhatribut:
- Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
- Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
- Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
- Memory (GB): 8
- Baterai (mAh): 8400
- Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
- Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
- IP Rating: IP68
- Network: 5G
- Samsung Galaxy Tab A9 LTEatribut:
- RAM/ROM (GB): 4/64
- Battery (mAh): 5100
- Camera: 8MP (Rear), 2MP (Front)
- Color: Gray
- Dimensions (mm): 12.4x211x8
- Display: 8.7inch WXGA+(800x1340, 5:3, 179PPI), Potrait, 60Hz
- GPU: ARM - Mali G57 MC2
- Network: LTE
- Other Features: Face recognition, physical SIM (Nano)
- Processor: MTK MT8781 (G99)
- Redmi Pad SE TabletDeskripsi:Layar FHD+ 11"Resolusi: 1920 x 1200, 207ppiRefresh rate: hingga 90 HzKecerahan: 400 nit (standar)Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak)Sertifikasi Bebas Kedip TÜV RheinlandTouch sampling rate: hingga 180 HzRasio layar terhadap bodi: 84,4%Rasio kontras: 1.500:1Gamut warna: 70% NTSCKedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warnaIsi Kemasan: Redmi Pad SE, adaptor daya, kabel USB, kartu garansi, panduan penggunaatribut:
- RAM (Gb): 4
- Storage (Gb): 128
- Processor: Snapdragon 680
- Rear Camera (MP): 8
- Front Camera (MP): 5
- Dimensions (mm): 255.5x167x7.36
- Screen Size (inch): 11
- Samsung Galaxy Tab S9 FEDeskripsi:Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) @30fpsNetwork SIM Tray: Dual-SIMNetwork Type: 5GConnectivity USB Interface: USB Type-CUSB Version: USB 2.0Earjack: USB Type-CBluetooth Version: Bluetooth v5.3NFC: NoAUDIOBattery: Battery Capacity: 8,000mAhOthers: Others S Penatribut:
- Processor: Exynos 1380
- Display Size (inch): 10.9
- Technology: TFT
- Camera (MP): 8.0 (Rear), 12.0 (Front)
- Storage (Gb): 128
- RAM (Gb): 6
- Contents: Tablet, Pencil, Cover Book Keyboard
- Dimensions (mm): 254.3x165.8x6.5
- Resolution: WUXGA+
- OPPO HP NFC Support A78atribut:
- Color: Black
- Memory (GB): 8/256
- Processor: Snapdragon 680
- Battery (mAh): 5000
- Camera: 50 MP f/2.0 wide; + 2 MP f/2.4 depth, Front single 8MP
- Connectivity: Wi-Fi & Bluetooth 5.0
- Display: AMOLED 6.43\" 1080 x 2400 pixels
- Networking: 4G LTE
- Operating System: Android 13
- Power Charging (W): 67
- Samsung Galaxy Tab A9+atribut:
- Screen Size (inch): 11
- Resolution (Pixel): 1920x1200
- Capacity (gb): 8/128
- Refresh Rate (Hz): 90
- Camera (MP): 8 (Rear), 5 (Front)
- Battery Capacity (mAh): 7040
- Battery Charge Power (W): 15, wired
- Chipset: Snapdragon 695 5G (6 nm)
- Seiko Time Stampatribut:
- Printing: Dot Matrix Printing (8 Line Max)
- Power Consumption (V): 220-240
- Humidity (%): 20 to 80
- Dimensions (mm): 156x179x181
- Alphabet Printing: Yes
- Backup Battery: Optional
- Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12atribut:
- Processor: Snapdragon® X Elite (12 Core), with OLED display
- Graphics: Qualcomm Adreno GPU
- Display Size (inch): 13 (Touchscreen)
- Ports: 2 X USB-C®/ USB4
- Battery Life: Up to 9 hours of active web usage
- Camera and Video: Up to 4K
- Connectivity: Wi-Fi 73 and 5G7
- Memory (GB): 16 (LPDDR5x RAM)
- Neural Processing Unit (NPU): Qualcomm® Hexagon™ with 45 TOPS
- Software: Windows 11 Home
- Storage (Gb): 512
- HP Tinta Cartridge 682atribut:
- Technology: Ink
- Supply Type: Cartridges
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047Deskripsi:Power contactor, AC-3 110 A, 55kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC/50/60 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminalatribut:
- Packaging Dimensions (mm): 169x81x162
- Power Loss (kW): 55
- Rated Voltage (V): 400
- Rated Current (A): 110
- Advan Tab A8atribut:
- OS: Android 11 go
- CPU Quad-core (GHz): 1.4
- Memory RAM/ROM (GB): 3/32
- Camera Front/Rear AF (MP): 2.0/5.0
- Battery (mAh): 4000
- Display IPS HD (inch): 8
- Connection Wifi (b/g/n): 802.11
- Network: Dual Simcard WCDMA+4G LTE
Daftar Harga samsung tablet Terbaru January 2026
| Samsung Tablet A9 | Rp2.699.900 |
| Samsung Galaxy Tab S9 5G | Rp12.999.900 |
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Samsung Galaxy Tab A9 LTE | Rp2.699.900 |
| Redmi Pad SE Tablet | Rp2.199.900 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Rp10.999.900 |
| OPPO HP NFC Support A78 | Rp3.499.900 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | Rp4.599.900 |
| Seiko Time Stamp | Rp5.799.900 |
| Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12 | Rp26.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/HP%20Tinta%20Cartridge%20682/p6P105634906-2.jpg)
/l4P103957760-1.jpg)