Beli saklar kunci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  2. Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)
    Mulai

    Rp829.900

    Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)
    atribut:
    • Cable Cross Section (mm²): 2.5-10
    • Cable Entry: Cable gland
    • Cable Outer Diameter (mm): 11.5-21
    • Color: Red
    • Connections - Terminals: Captive screws
    • Contacts Material: Pins: nickel plated brass
    • Device Short Name: PratiKa plug
    • Ground Lug Clockwise Position: 6 h
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Network Type: AC
    • Outlet Standard: Industrial
    • Plug Socket Category: Low voltage
    • Plug, Socket Material: Housing: self-extinguishing engineering polymer
    • Plug, Socket, Control Station Shape: 90° angled
    • Poles Description: 3P+N+E
    • Product or Component Type: Wander plug
    • Range: PratiKa
    • Rated Current (A): 32
    • Rated Operational Voltage (V): 380-415 (AC)
    • Thread Type: Pg 21
  3. MSA VGARD
    Mulai

    Rp179.900

    MSA VGARD
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  4. Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Drive
    Mulai

    Rp18.999.900

    Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Drive
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Number of Preset Speeds: 16
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
  5. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  6. Schneider Electric Circuit Breaker ComPact NSXm Compression Lug 40A
    Mulai

    Rp1.499.900

    Schneider Electric Circuit Breaker ComPact NSXm Compression Lug 40A
    atribut:
    • Device Application: Distribution, Protection
    • Product Name: Compact NSXm
    • Product or Component Type: Circuit breaker
    • Range: Compact
  7. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  8. EATON UPS 9PX Series 3:1
    Mulai

    Rp68.999.900

    EATON UPS 9PX Series 3:1
    atribut:
    • Topology: On-line double conversion with PFC (Power Factor Correction) system
    • Configuration: Rack/Tower
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 440x260x700
    • Connection: Hardwired - see manual for terminal block layout
    • Input Voltage Range (V): 305-480 without derating (up to 175-480V with derating)
    • Battery Management: ABM and Temperature compensated charging method (user selectable), automatic battery test, deep discharge protection, automatic recognition of external battery units
    • Extended Battery Capability: EBM (3U)
    • Frequency (Hz): 50/60 autoselection
    • Frequency Range (Hz): 40-70
    • Nominal Voltage (V): 380/400/415
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • THDI (%): < 5
Daftar Harga saklar kunci Terbaru April 2026
Legrand Belanko S 1 Gang Key Card SwitchRp549.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU SeriesRp799.900
Broco Saklar Hotel Kartu Integra Series (Saklar Lampu)Rp149.900
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)Rp829.900
MSA VGARDRp179.900
Broco Saklar Hotel Kartu Plano Series (Saklar Lampu)Rp149.900
Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed DriveRp18.999.900
Broco Saklar Hotel Kartu Lugano Series (Saklar Lampu)Rp149.900
Schneider Electric TeSys BRp7.199.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)