Beli saklar dengan timer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Deskripsi:Time Switch & Timer. High Quality Material.atribut:
- IP Rating: IP20
- ABB Digital Timer Switch (Timer Digital)Deskripsi:DY365 2CE Digital Time switch2 channel extension to be used with DY365atribut:
- Meter Type: Digital
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)Deskripsi:Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkasatribut:
- Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
- Battery: 1 x AAA
- Material: Plastik ABS
- Custom TimerDeskripsi:-Equipped with a numeric keypad that is easy to use.-With watch function.-Equipped with a count-up function.-With magnet.atribut:
- Maximum Timekeeping: 99hour59min59sec
- Minimum Timekeeping: 1sec
- LxWxT: 85x80x30mm
- Power Supply: AAA Dry Batteryx1 (sold separately)
- Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)Deskripsi:Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisienatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
- Displays: LCD
- Minimum Programming Time (minute): 1
- Minimum Programming Time (hour): 168
- Current (A): 16
- Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
- Humidity of Use: 35-85% RH
- Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
- Lamp Load (W): 2000
- Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
- Material: Plastik
- Power (W): 200
- Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
- Switch Contact: 1 Buah
- Temperature of Use (°C): -10 -/+40
- Total Programming: 16 ON + 16 OFF
- Voltage (V): 220
- OMRON Solid State Timer H3cr-A (Pewaktu)Deskripsi:Multiple time ranges and operation modes. High-voltage and low-voltage AC/DC free power supply. DIN48x48mm full multi-timer. Ecological design with reduced current consumption. Sequence check is easy with 0-set instantaneous output. Obtained UL, CSA, NK, LR. Compliant with EN61812-1. CE mark compatible. * Do not use the inverter output as a power source. * Since there is an inrush current, care must be taken when opening and closing the power supply of the timer body with a non-contact output such as a sensor.
- ABB Analog Timer Switch (Timer Analog)Deskripsi:AD1CO-R-15m Analog Time switchAnalog time switch, daily proramming, 1 channel CO, 15 minutes switch, with reserveatribut:
- Connecting Capacity (mm²): Solid 4
- Accuracy: Operating accuracy: ± 1 second/day at 23°C, Switching accuracy: ± 5 minutes
- Battery Chemical Composition: Nickel-Metal Hydride
- Battery Type: Button Cell
- Battery Weight (kg): 0.004
- Maximum Load Capacity (A): Resistive load 16, Inductive Load 4
- Meter Type: Electromechanical
- Minimum Switching Time (minute): 15
- Number of Batteries: 1
- Number of Channels: 1
- Operational Voltage (V): Maximum (Incl. Tolerance) 195 AC, Maximum (Incl. Tolerance) -253 AC
- Options Provided: With running reserve
- Power Consumption (W): 0.5
- Power Loss (W): 0.5
- Power Supply (V): (-15%..+10%) 230 AC
- TORK Electromechanical Timer (Saklar Waktu Mekanik)Deskripsi:These switches provide automatic On/Off control when operation is required at the same time every day. They also feature manual override controls. Use to operate outdoor building lights, commercial ovens, and heaters for pools and spas.atribut:
- UNSPSC: 39121523
- MASKO Timer Analog Switch Panel (Saklar Timer)atribut:
- Insulation Resistance (MΩ): ≥ 100
- Coil Voltage (V): 110, 230 (AC)
- Contact Resistance (miliΩ): ≤ 50
- Operating Temperature (°С): -40 - +55
- Range Timer (hour): 24
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- AND Multi Function Digital Timeratribut:
- Length x Width x Thickness (mm): 68x68x16
- Maximum Timekeeping (minute): 99, 50 seconds
- Battery Life: Approximately 1 year (alarm used once a day)
- Power Supply: Coin-type lithium battery (CR2032)x1 (included)
- Color: White
- Material: ABS resin
- Minimum Timekeeping (s): 10
- NSI INDUSTRIES LLC Electromechanical Timer (Saklar Waktu Mekanik)Deskripsi:These switches provide automatic On/Off control when operation is required at the same time every day. They also feature manual override controls. Use to operate outdoor building lights, commercial ovens, and heaters for pools and spas.atribut:
- UNSPSC: 39121523
- Amps (A): 40
- Contact Form: DPST
- Contact HP @ 120V/@ 240V (hp): 2 / 5
- Day Skipper: No
- Depth x Width (inch): 2 5/16x3 1/2
- Enclosure Type: Metal Indoor
- Finish: Brush Metal
- Max. On/Off Cycles: 12
- Maximum Time Setting (hour): 12
- Minimum Time Setting (minute): 20
- Mount: Surface
- NEMA Rating: 1
- Nominal Maximum Time Setting (hour): 22
- Number of Poles: 2
- Number of Trippers Included: 2
- Operating Temperature (°F): -40 to 165
- Standards: UL Listed,CSA 60730,UL917
- Type: 24 hr
- Voltage (V): 120 208 to 277 (AC)
- Maspion Box Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Maspion EX-2109 - Box Fan 12 inch hadir dengan mode timer. Setting waktu yang bisa diaktifkan sesuai dengan pemakaian tanpa harus menonaktifkan langsung. Apalagi, dengan suara yang halus tak mengganggu aktifitas.Jumlah Kecepatan : 3 PilihanThermofuse protectionWind switch to Rhythm and Sleep Mode functions operationLow wattage and low noiseStrong motoratribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- OMRON Solid State Timer H3cr-FDeskripsi:Improved resistance to power supply waveform distortion. Obtained UL, CSA, LR, NK. EN61812-1 compliant safety design. CE mark compatible. 14 time ranges can be selected between 0.05 seconds and 30 hours. 0 setting instantaneous output is possible. By turning the scale all the way to the 0 direction, the instantaneous output is made, making it easy to check the sequence operation. * Do not use the inverter output as a power source. * Since there is an inrush current, care must be taken when opening and closing the power supply of the timer body with a non-contact output such as a sensor.
- Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)Deskripsi:Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511atribut:
- Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
- Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
- Color: Random Color
- TRUSCO Digital TimerDeskripsi:Usage:Voltage, resistance and continuity measurement. For automotive, control systems, electrical work, industrial.atribut:
- Maximum Timing: 99 hours 59 minutes
- Minimum Timing: 1 second
- AS ONE Part Number: 64-8639-45
- Color: White
- Height (mm): 96
- Power Supply: 2 AAA batteries (sold separately)
- Thickness (mm): 24
- Width (mm): 71
- OMRON Digital Daily Time Switch H5F (Timer Digital)Deskripsi:Easy operation of day time control (selectable operation day) ON / OFF time setting is 24 steps. CE mark compatible. Acquired UL and CSA standards. Easily handle sudden holidays such as public holidays with the holiday function. Easily check programs with the test mode function. Semi-automatic operation can handle sudden schedule changes. Pulse operation possible, daylight saving time supported. Supports finger protection. Daily operation is possible with the same setting as timer operation.
Daftar Harga saklar dengan timer Terbaru October 2026
| DV Timer Socket (Stop Kontak Timer) | Rp85.900 |
| ABB Digital Timer Switch (Timer Digital) | Rp369.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| Autonics Timer | Rp119.900 |
| Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu) | Rp18.900 |
| Custom Timer | Rp629.900 |
| Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital) | Rp61.900 |
| OMRON Solid State Timer H3cr-A (Pewaktu) | Rp1.299.900 |
| dretec Digital Timer | Rp179.900 |
| ABB Analog Timer Switch (Timer Analog) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n9P105169837-6.jpg)
/aoP106985384-1.jpg)

/mvP107922823-2.jpg)

/joP107922708-1.jpg)
/hcP105954624-4.jpg)

/1tP106985065-1.jpg)
/14P109754040-4.jpg)
/eyP107628538-1.jpg)

/4lP109754165-3.jpg)
/83P106874291-1.jpg)

/ngP108049844-1.jpg)

/gyP106895610-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)