Cosmos Box Fan

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Size (inch)12
Power (W)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Kotak / Box Fan dengan bilah kipas berukuran 12 inch. memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Desain tombol model piano (Piano Model Switch) & terdapat clockwise & counter clockwise grill switch (pengatur arah putaran angin). Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.

Features
Fitur
-Kipas Angin Box Fan dengan Bilah Kipas Berukuran 12 inch
-3 Level Kecepatan & Tombol Berhenti
-Synchronus Motor
-Tombol Model Piano
-Superspread (Penyebaran Angin Lebih Merata)
-Clockwise & Counter – Clockwise Grill Switch
-Garansi Motor 5 Tahun
-Daya Masukan : 37 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan