Beli saklar 3 gang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Chint Saklar 3 Gang 1 Way NEW 7G Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 86x88
- Rated Current (A): 10
- Rated Voltage (V): 250
- MASKO Cover Saklar IP44Deskripsi:- Bahan berkualitas tahan air, tahan panas, dan kuat- Mudah dipasang- Dapat melindungi dan mengamankan Stop Kontak anda dari :1. Air2. Jangkauan anak-anak 3. Debu/ kotoran4. Dan berbagai gangguan outdoor lainatribut:
- Index Protection: IP44
- Material: PVC
- Inner Size (cm): 8.5x8.5
- Outer Size (cm): 10.5x9.5
- Broco Stop Kontak Antena TV & Radio Lugano Series (Soket Antena)atribut:
- Series: Lugano
- Broco Stop Kontak Arde Inbow Standard Line (Power Socket Grounded)atribut:
- Series: Standard Line
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve C (MCB)atribut:
- Depth (mm): 78.5
- Height (mm): 85
- Chint Saklar 3 Gang 1 Way Switchatribut:
- Color: White
- Chint Saklar 2-Gang 2-Way NEW 2N Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 86x88
- Rated Current (A): 10
- Rated Voltage (V): 250
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Taffware Antena TV Digital DVB-T2 4K High Gain 25 dB Type USBDeskripsi:Bagi Anda yang sedang menyambut siaran TV digital, sudahkan Anda menyiapkan antena yang tepat? Anda dapat menggunakan antena TV indoor ini untuk membantu Set Top Box menangkap sinyal teknologi digital DVB-T2 untuk siaran TV digital. Tak perlu ribet memasang antena konvensional di luar ruangan, bentuknya yang ringkas mendukung penempatan yang lebih aman yakni di dalam ruanganatribut:
- Dimensions (cm): 21x12
- Signal Frequency (MHz): UHF(172 - 240), UHF(470 - 860)
- LNA Gain (dB): 25
- Interface: USB
- Cable Length (m): 3
- Effective Distance (Miles): 50 (Dengan Amplifier), Rentang 35 (Tanpa Amplifier)
- PX Digital TV Indoor/Outdoor AntennaDeskripsi:PX Antenna DA-5120 - Digital TV Indoor/Outdoor Antena memiliki Desain yang efisien dan mewah, cocok untuk HDTV Instalasi DIY. Mudah digunakan, pemasangan horizontal & Vertikal. Menonton HDTV secara gratis. Memiliki tingkat kesensitivitas tinggi, dapat menghasilkan sinyal yang bagus. Channel : 21-69 Channel Pemasangan mudahTingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuatDesain simpelRelatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrikRod Dipole Full extended 30 inchInsertion Loss
- Chint Saklar 2-Gang 1-Way NEW 2M Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 86x88
- Rated Current (A): 10
- Rated Voltage (V): 250
- Chint Saklar 3-Gang 1-Way NEW 2N Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 86x88
- Rated Current (A): 10
- Rated Voltage (V): 250
- PF Antena TV DigitalDeskripsi:PF Antena Digital HD1000 - Antena TV Digital Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik dan dilengkapi dengan kabel. Dapat mentransmit gambar Full HD (1080P), ultra HD (4K), 3D channel. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal HDTV, VHF dan UHF.Channel : 21-69 ChannelPraktis & mudah dalam penggunaannyaRelatif safety/aman dari petirPaket dengan kabel dan tanpa dusatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
- Material: Iron
- Cable Length (m): 10
- Channel: 21-69 Channel
- Color: Silver
- Cable Type: Coaxial-5C
- Impedance (ohm): 75
- OTSUKA LED Illuminated Magnifier Table Stand TypeDeskripsi:-The white LED is equipped with a diffusion cover for enabling even surface illumination.-LED has a long life of 40000 hours(design value).-There are 8 kinds (2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 15x) for the replacement lens (sold separately).-Electricity consumption has decreased by 55% compared to the conventional models.-With a light intensity adjustment function(100 to 50%). -For visual examination. (car parts and precision machine parts, electronic components, resin parts)atribut:
- WxD (mm): 185x300
- Purpose of Use: For visual examination. (car parts and precision machine parts, electronic components, resin parts)
- Total Height (mm): 330
- Broco Saklar Double Plano Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Plano
- SANEX Antena TV DigitalDeskripsi:Isi dalam dus:~ Antena TV Digital (SN-777 IO)~ Kabel 10 Meter & Connector~ Kartu Garansi Resmi Sanex~ Buku PanduanAntena TV Digital Indoor Outdoor (SN-777 IO). Solusi terbaik untuk menikmati siaran TV berkualitas di berbagai lingkungan. Bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan.Dengan kemampuan menangkap sinyal digital yang kuat, gambar yang jernih dan suara yang tajam dapat dinikmati tanpa gangguan. Instalasi yang mudah memperkuat daya tarik menjadi pilihan utama untuk meningkatkan pengalaman menonton TV Anda.
Daftar Harga saklar 3 gang Terbaru March 2026
| Chint Saklar 3 Gang 1 Way NEW 7G Series | Rp60.900 |
| MASKO Cover Saklar IP44 | Rp30.900 |
| Broco Stop Kontak Antena TV & Radio Lugano Series (Soket Antena) | Rp98.900 |
| Broco Stop Kontak Arde Inbow Standard Line (Power Socket Grounded) | Rp13.900 |
| Broco Saklar 3-Gang Plano Series (Saklar Triple/Saklar Lampu) | Rp66.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp75.900 |
| In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inch | Rp56.900 |
| Schneider Electric S-Classic | Rp26.900 |
| Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve C (MCB) | Rp229.900 |
| Chint Saklar 3 Gang 1 Way Switch | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102057544-1.jpg)
/P102059340-1.jpg)
/87P102267295-3.jpg)
%203inch/kzP104707755-1.jpg)

/k4P102071724-93.jpg)









/blP102267417-5.jpg)