Boss Saklar B30 Prime (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)87x87x12
Rating (AX)10
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan