Beli sadel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VELO Bicycle Handlebar Related Sports Grip (Karet Grip Sepeda)atribut:
- Overall Length (mm): 125
- Set Contents: Left and right 1 set
- Handle Diameter (Φmm): 22.2
- monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip (Karet Grip Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepedaatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59.5
- Overall Length (mm): 139.5
- Handle Diameter (Φmm): 22.2
- GRK Bicycle Cotterless Gear Crankset 36T (Aksesoris Gigi/Rantai Sepeda)atribut:
- Color: CP
- Number of Teeth: 36T
- Type: For exterior
- Crank Length (mm): 170
- CIONLLI Atb/Mtb SaddleDeskripsi:It is a regular model that is thick and emphasizes cushioning.atribut:
- Color: Black
- Length (mm): 262
- Width (mm): 174
- Included Accessories: Yagura
- Dimensions (mm): Front and rear 262xwidth 174xthickness 35
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- SAGISAKA Classic Saddle Terry TypeDeskripsi:With yaguraFor repair and replacementatribut:
- Length (mm): 240
- Width (mm): 200
- monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip Long & Half (Karet Grip Sepeda)Deskripsi:It is a long & half specification for grip shift.Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. Ergonomic design grip that fits your palm. Please use the compressor for mounting or wet it with water before installing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59
- Overall Length (mm): 130/90
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 Racing (Oli Motor)Deskripsi:Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Racing Baru! adalah oli full synthetic dengan Race Derived Technology yang terbukti mampu bertahan dan memberikan akselerasi terbaik layaknya dalam kondisi sirkuit balap. Formula khusus pada Castrol POWER1 Racing membuat oli tidak mengental dalam temperatur tinggi, mempertahankan viskositas oli tetap encer agar Anda dapat berkendara berat. Castrol POWER1 Racing juga mampu mengurangi gesekan mesin dalam temperatur ekstrim untuk memberikan performa terbaik.- API SN- JASO MA/MA2atribut:
- Volume (L): 1
- Type: Full-Synthetic
- Polytron Water Dispenser Hydra Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:POLYTRON Hydra Bottom Loading Gallon Dispenser PWC 776 merupakan dispenser dengan desain elegan yang memiliki kapasitas air dingin 1.92L, Normal 1.58L, Hot 0.9L. Memiliki konsumsi daya 450W. Cocok untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga Anda.
- Kennedy Round Tree Shape Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)Deskripsi:Round Tree All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 3 - Rapid Cut For use on softer non-ferrous and plastic materials, i.e. aluminium, fibreglass, plastics, hard rubber and zinc alloy. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.atribut:
- Shank Diameter: 6mm
- Head Shape: Round Tree
- Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment insideatribut:
- Tank Material: Stainless Steel
- Bottom Gallon (gal): Yes
- Child Lock System (Hot Water): Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.04
- monotaro Brake LeverDeskripsi:It is a brake lever for general bicycles used for general cars, light cars and finished vehicles.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Color: black
- Set Contents: 1 pair left and right
- Material: Resin + iron
- Overall Length (mm): 121
- Dimensions (phi mm): 22.2
- GEA Ice Dispenser Granular (Dispenser Es)Deskripsi:- Touch screen panel - Can be functional as water dispenser - Cooling system: Airatribut:
- Dimensions (mm): 415x653x800
- Voltage (V): 220
- Power (W): 100
- Bin Capacity (kg): 4.5
- Production Capacity (kg/hour): 5
- Origin: China
- Refrigerant: R404a
- YUKEN Solenoid Valve DSG-01 Type (Katup Solenoid)atribut:
- Valve Type: Standard Type
- Maximum Changeover Frequency (cycle/minute): 300
- PBJ Baffle Jumbo Bagatribut:
- Size (mm): 1000x1000x1200
- Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Deskripsi:Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
Daftar Harga sadel Terbaru October 2026
| VELO Bicycle Handlebar Related Sports Grip (Karet Grip Sepeda) | Rp129.900 |
| monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip (Karet Grip Sepeda) | Rp139.900 |
| GRK Bicycle Cotterless Gear Crankset 36T (Aksesoris Gigi/Rantai Sepeda) | Rp399.900 |
| CIONLLI Atb/Mtb Saddle | Rp359.900 |
| monotaro Sadel Sepeda Elastomer | Rp299.900 |
| SAGISAKA Classic Saddle Terry Type | Rp369.900 |
| monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip Long & Half (Karet Grip Sepeda) | Rp75.900 |
| Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 Racing (Oli Motor) | Rp119.900 |
| Polytron Water Dispenser Hydra Bottom Loading (Galon Bawah) | Rp1.799.900 |
| Kennedy Round Tree Shape Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8kP110665308-1.jpg)
/77P102247259-4.jpg)
/ouP110405894-1.jpg)



/P102249062-1.jpg)
/e7P107573511-1.jpg)
/dvP105972499-1.jpg)
/npP102205853-8.jpg)
/P102661088-1.jpg)
/9zP105290359-4.jpg)


/fyP103736574-1.jpg)
/d6P110164474-1.jpg)

/gtP106952605-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)