SANEX Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Cooling Power (W)70
Dimensions (mm)381x359x1033
Heater Power (W)400
Voltage (V)220
Voltage Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SANEX Dispenser Galon Bawah Hot, Normal, & Cool SN-D388GB

- 3 Keran untuk Air Panas, Normal, dan DIngin
- Tangki air stainless steel
- Dilengkapi lampu indikator
- Design Minimalis dan elegan

Standar SNI
Certified UKAS Quality Management

Ulasan Produk