Beli kap lampu tl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- ECLAT LED T5 BattenDeskripsi:Lampu T5 LED Batten Eclat adalah lampu LED TL slim model T5 4 Watt panjang 27cm Lampu LED kualitas terbaik dari Eclat, sangat terang, sangat hemat energi listrik, ukuran lebih slim atau ramping, bisa di sambung sambung tiap lampunya, sehingga bisa mengunakan hanya 1 colokan listrik saja atau tidak memerlukan colokan listrik tambahan baruBanyak digunakan dan dipasang di area yang sempit seperti di drop ceiling atau interior penerangan lemari estalase display barang dagangan toko, dllBanyak juga di pakai dalam interior desain penerangan lampu tempat usaha, lobby hotel, Cafe, restaurant, departemen store, atau area open space dimana kita dapat melihat pendaran memanjang cahaya lampu di langit-langit plafon yang bagus tetapi tidak terlihat bola lampunya, tak lain adalah penggunaan aplikasi Lampu T5 LED Batten Eclat ini di sembunyikan, sehingga yang di ambil bias lampunya sajaatribut:
- CRI: >80
- Lifetime: 20000 Hours
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- ECLAT KAP T5Deskripsi:KAP T5 ECLAT 14WT5 Eclat merupakan lampu jenis slim yang sangat hemat energi dan super terang. Lampu ini mempunyai kualitas dan daya tahan yang lebih baik dan dapat langsung dinyalakan tanpa kedip. Panjang Kap T5 14 Watt Eclat 58mm, tersedia yang komplit set dan juga hanya kap lampu nya saja, Kap T5 Eclat bisa dipakai untuk lampu lain selain Eclat.Dengan pilihan warna beragam, lampu T5 Eclat sangat cocok untuk dipasang diarea sempit, seperti drop celling, interior penerangan etalase, aquarium, display barang dagangan toko, interior lobby hotel, cafe, restaurant, department store atau area open space dan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Feature: Non Dimmable
- CRI: >80
- Lamp Base: G5
- IP Class: 20
- Kondotec Chain Block 1.5Tatribut:
- Capacity (t): 1.5
- Load Chain (mm): Ø 7
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 2.25
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips DLI LED Stripatribut:
- Power (W): 18
- MYVO Kap Lampuatribut:
- Input Voltage (V): AC 220-240
- Color Rendering Index: 80
- Life Span (hour): ±30000
- Kondotec Chain Block 5Tatribut:
- Capacity (t): 5
- Load Chain (mm): Ø 10
- Columns Chain Fall: 2
- Test Load (t): 7.5
- Hannochs TL LED LampDeskripsi:Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500Katribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 18
- Voltage (V): 220-240
- Product Dimension (mm): 28x 1213
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: G13
- Fluorescent Lamp Replacement: 36W
- Lumen: 1800
- Product Material: Glass + Plastic
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Dekkson Swing Mortise Lockcaseatribut:
- Backset (mm): 50
- Schneider Electric PratiKa Industrial Socketatribut:
- Product or Component Type: Socket
- Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
Daftar Harga kap lampu tl Terbaru April 2026
| MASKO Kap Lampu TL LED | Rp20.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
| ECLAT LED T5 Batten | Rp44.900 |
| Philips Rumah Lampu SimBat Batten | Rp149.900 |
| ECLAT KAP T5 | Rp25.900 |
| Kondotec Chain Block 1.5T | Rp2.399.900 |
| MASKO Kap RMI Trafo | Rp449.900 |
| Dekkson Double Cylinder | Rp199.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp23.900 |
| Philips DLI LED Strip | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/9vP109124355-2.jpg)