Beli royal kitchen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Fantoni Kursi Kantor DirekturDeskripsi:Bentuk dan desain dari kursi ini sangatlah megahdengan lapisan genuine leather yang eksklusif, serta material rosewood nan elegan. Kesan klasik yang ditampilkannya pun sangatlah berkelas.Spesifikasi :- Genuine Leather- Have Direction Switch on Side of Armrest- Rosewood Base and ArmrestWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- Donati Kursi Kantor CAMBRI 2 Series Fabric (Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Fabric
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-4Batribut:
- Hardness: HV 650 or more
- Cylindricity (µm): 0,5
- Length (mm): 50
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Fantoni Kursi Kantor Direktur (Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Aditech Office Round Meeting TableDeskripsi:Kaki berbahan metal, dengan desain yang mengusung modernitas serta kesan futuristik, membuat meja ini cocok diterapkan pada kantor-kantor yang dihuni oleh jiwa-jiwa muda penuh semangat.
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- Star Royal Papan Akrilik 3mmatribut:
- Size (cm): 122x244
- Thickness (mm): 3
- Color: Transparent
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- Royal Kantong Plastik Belanja Bening (Kresek)atribut:
- Color: Transparent
- Royal Kitchen Sink Two Bowlatribut:
- Dimensions (LxW) (mm): 750x410
- Tub Size 1 (LxWxH) (mm): 371x361x210
- Tub Size 2 (LxWxH) (mm): 305x311x210
- Volume (L): 18.48
- Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 BowlDeskripsi:RENOVO CUS7645Kitchen sink robotic made 1 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 760x450x230mmatribut:
- Color: Satin
- Material: SUS 304 Stainless Steel
Daftar Harga royal kitchen Terbaru December 2025
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| Royal Kitchen Cabinet | Rp519.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Fantoni Kursi Kantor Direktur | Rp2.599.900 |
| Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Table | Rp519.900 |
| Donati Kursi Kantor CAMBRI 2 Series Fabric (Kursi Kerja) | Rp759.900 |
| Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-4B | Rp81.000 |
| Fantoni Kursi Kantor Direktur (Kursi Kerja) | Rp22.999.900 |
| Aditech Office Round Meeting Table | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9bP103711335-1.jpg)


/jrP105481711-1.jpg)
%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA-4B/i1P101502649-3.jpg)
/hoP104794636-1.jpg)


/b8P103651404-3.jpg)




/ooP107846888-1.jpg)