Royal Kitchen Sink Two Bowl (Wastafel Dapur)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (LxW) (mm)750x410
Tub Size 1 (LxWxH) (mm)371x361x210
Tub Size 2 (LxWxH) (mm)305x311x210
Volume (L)18.48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait