Beli roto rooter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruDeskripsi:Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.atribut:
- Product Form: Liquid
- IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak)atribut:
- Volume (ml): 32000
- GETRA Grease TrapDeskripsi:Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
- Pennyu Septic TankDeskripsi:Pennyu Bio Septic Tank mempunyai lima tahap proses penguraian menjadikan limbah lebih ramah lingkungan sehingga aman langsung dibuang ke selokan. Solusi pengolahan limbah toilet yang praktis dan cocok digunakan sebagai pengurai limbah toilet di hunian dengan lahan terbatas seperti di perkotaan.atribut:
- Inlet (inch): 4
- Outlet (inch): 3
- Tank Material: Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Bio Ball Material: Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)
- Carbon: Activated Carbon
- Disinfectant: Chlorine (Cl)
- Pipe Material: Polyvinyl chloride (PVC)
- Bright Clean Quickflow-Drain Opener Pencegah and Pembuka SaluranDeskripsi:Drain Cleaner diformulasikan untuk mencegah penimbunan kotoran berlemak yang ditemukan pada saluran pembuangan. digunakan untuk perawatan sehari-hari pada area operasional dapur. Aman untuk kebanyakan jenis plastik
- RIDGID Hand Spinner with AUTOFEEDDeskripsi:The RIDGID KWIK-SPIN+ cleans drain lines from 1/2inch up to 1 1/2inch in diameter from everyday clogs in your kitchen, bathroom and more. Cable is positively retained in the drum to prevent cable pullout. Pull the trigger and turn the drum for a clean drain without the mess.atribut:
- Handle Type: Ergonomically Designed
- Type: Manual or Drill Operated
- Drum Material: Polyethylene
- Chuck Type: 3-Jaw Collet
- Cable Type: Maxcore
- Catalog Number: 57038
- Cable Diameter (inch): 1/4
- Cable Length (ft): 25
- Drain Line Capacity I.D. (inch): Up to 1 1/4
- Drain Size (inch): Cleans drain lines from up 1/2-1 1/2 in diameter
- Features: Autofeed Trigger Technology, Kwik- Spin
- Penguin Septic TankDeskripsi:Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.atribut:
- Capacity (L): 1000
- Cover Width (mm): 300
- Height (mm): 1443
- Bottom Width (mm): 1158
- Thickness (mm): 7-9
- Lucky Polytank Septic TankDeskripsi:Tangki septik sangat diperlukan sebagai pengolah limbah air tinja rumah tangga yang membantu mengurangi bahan pencemar air seperti senyawa organik, mikroba berbahaya dan zat organik yang tidak terurai oleh mikroorganisme.Lucky Biofilter memiliki konstruksi yang kompak dengan sistem 2 kali penyaringan sehingga limbah yang dikeluarkan aman tidak mencemari lingkungan.atribut:
- Material: Full FRP
- Durand Drain OpenerDeskripsi:Durand 211 Quick Drain Opener digunakan khusus untuk membuka saluran yang tersumbat, diformulasikan untuk memotong kotoran lemak berat padat yang ditemukan pada saluran pembuangan dapur, Kotoran lemak berat tersebut larut dengan cepat, sehingga kerja pipa akan kembali normal. Durand 211 Quick Drain Opener juga Aman untuk kebanyakan permukaan plastic.Tersedia dalam ukuran 1 liter dan 5 literKEISTIMEWAAN Durand 211 Quick Drain Opener• Efektif untuk kotoran berlemak yang berat.• Cepat larut dengan air dan ekonomis.• Efektif untuk memotong lemak padat.CARA APLIKASITuangkan murni Durand 211 Quick Drain Opener ke dalam saluran pipa, tunggu beberapa menit, siram dengan air. Ulangi penggunaan Durand 211 Quick Drain Opener sampai saluran bebas dari kotoran lemak dan bekerja dengan normal (Disarankan menggunakan alat safety)Catatan : Jangan menuang air ke dalam Durand 211 Quick Drain Opener, Untuk keselamatan gunakan alat safety sederhana misalnya kenakan sarung tangan karet, masker hidung/mulut, pelindung mata, buka pintu dan jendela ruangan sekitar.
- Penguin Tangki Air Biorotech (Toren)Deskripsi:Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Top Tank Width (cm): 144
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 30
- Capacity (L): 1500
- Outlet (inch): 4
- Bottom Tank Width (cm): 115
- Tank Height (cm): 170
- Wall Thickness (mm): 10
Daftar Harga roto rooter Terbaru April 2026
| Roto-Rooter Drain Cleaner Professional | Rp129.900 |
| Roto-Rooter Drain & Grease Trap Treatment | Rp319.900 |
| TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp74.900 |
| Roto-Rooter Septic Tank & Cesspool Treatment | Rp269.900 |
| Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru | Rp15.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp219.900 |
| IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak) | Rp539.900 |
| GETRA Grease Trap | Rp1.099.900 |
| Pennyu Septic Tank | Rp3.599.900 |
| RIDGID Sectional Machine | Rp40.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7qP108231278-1.jpg)



/l0P105659756-1.jpg)











/P102114575-1.jpg)