Penguin Septic Tank (Tangki Sepiteng)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)1000
Cover Width (mm)300
Height (mm)1443
Bottom Width (mm)1158
Thickness (mm)7-9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.
Fitur
Hasil buangan lebih bersih tak perlu bak resapan
Limbah lumpur lebih sedikit tidak cepat penuh
Konstruksi kuat, antiretak, dan antikorosi
Dapat dipasang dalam 2 jam tanpa alat berat
Hemat biaya dapat dipasang tanpa dinding beton
Desain compact sehingga hemat ruang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan