Beli rock y di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYOX Rock-Yatribut:
- Color: Yellow
- Material: Soft PVC
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- TOYOX Rock-Y HoseDeskripsi:40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Application For: Industrial and Construction
- Color: Yellow
- Packing Format: Packing Film
- TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon)atribut:
- Color: White Line Green
- TOYOX ToyosprayDeskripsi:Toyospray dengan spesifikasi 5/16-13/32inch adalah selang (hose) dari brand TOYOX untuk Kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Inner Diameter X Outer Diameter (mm): 8.5x14.0
- Working Pressure (MPa): 0-4.0
- Temperature Working (°C): 0-60
- TOYOX Toyofoods - S (Selang Foodgrade)atribut:
- Color: Transparant Line Green
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- TOYOX Toyoblackatribut:
- Color: Black
- Length(set/m): 100
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
- TOYOX Arrowatribut:
- Color: Black
- Length(set/m): 100
- TOYOX Toyofoodsatribut:
- Color: Transparant Line Green
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TOYOX Toyofoods-S HoseDeskripsi:TOYOFOODS-S Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang ini digunakan untuk makanan dan minuman, serta pada peralatan yang membutuhkan daya tahan terhadap minyak.Produk selang ini tahan lama dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sanitasi Makanan, dan tidak mudah menjadi kaku walaupun digunakan untuk makanan berminyak.TOYOFOODS-S Hose cocok untuk saluran yang biasanya membuat selang biasa menjadi bengkok atau kempis, atau kempis dan tidak dapat digunakan karena vakum.Semua komponen struktural yang bersentuhan langsung dengan produk makanan menggunakan bahan yang telah besertifikasi dan disetujui oleh FDA. Selain itu, komponen ini juga aman digunakan karena sesuai dengan Undang-Undang Sanitasi Makanan (Surat Pemberitahuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial No. 196).Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pemindahan seperti beragam jenis makanan dan air bahan minumanCairan : UdaraSerbukMinyak mineralMinyak hewani dan nabatiMinuman/Air minumMakanan (termasuk lemak)Bahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan minyak mineral - Tahan panas - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : UU Sanitasi Makanan No. 196, 2020 FDA Bersertifikasi BPOM Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 25mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~70°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 70
- Application For: Hose food grade PVC certified
- Color: Transparent with green stripes
- Material: PVC
- TOYOX Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
Daftar Harga rock y Terbaru January 2026
| TOYOX Rock-Y | Rp9.999.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
| TOYOX Toyospring (Selang Spiral) | Rp6.499.900 |
| TOYOX Rock-Y Hose | Rp529.900 |
| TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon) | Rp6.799.900 |
| TOYOX Toyospray | Rp28.900 |
| TOYOX Toyofoods - S (Selang Foodgrade) | Rp16.999.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp229.900 |
| TOYOX Toyoron Hose | Rp529.900 |
| TOYOX Toyoblack | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lkP101002776-2.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)


/lfP101002771-2.jpg)
/P101001120-1.jpg)


/P101001949-1.jpg)



/P102850868-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)

/gwP105211608-1.jpg)