Beli ring baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Sekrup SDS FH Besi PutihDeskripsi:Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
- monotaro.id Ring Plat SS316atribut:
- Material: SS316
- Fantoni Office Chair Secretary (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110FrDeskripsi:Chute / hopper inner coating / Non-woven fabric and papermaking dry roll coating / Heat seal crimping part coating / Insulation spacer / Connection part insulation coating / Othersatribut:
- Adhesive: Silicone type
- Tape Length (m): 10
- Color: White translucent
- Base Material: PTFE impregnated film
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- Yoshinobu Plate Washeratribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black steel
- monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- HighPoint Office Chair Pro Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi kantor Proffesional (Pro) Series merupakan kursi kantor HighPoint yang terbuat dari papan kursi satu lembar, tanpa sambungan. Bisa dikombinasikan dengan 2 sampai 3 warna dalam 1 kursi. Garansi produk diberikan selama dua tahun untuk bagian gaslift, Mechanism, footbase dan castor.Spesifikasi :- Mid back chair.- Full fabric upholstery.- Fixed PU Arm rest.- PP Chair Base.- Conventional Tilt Mechanism.Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Upholstery: Full Fabric Upholstery
- Base: Fixed Pp Arm-Rest
- SMT Ring Ver SUS304atribut:
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Black Steel
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- HighPoint Office Chair Banker (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Package Dimensions: 55x69x82cm
- Chair Base: PP
- Tention: Spring Tention Mechanism
- Back and Seat Shell: PP
- Upholstery: Full Fabric
- Back Chair: Low
- monotaro.id Ring Plate Black Steel Pack Besaratribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
Daftar Harga ring baut Terbaru April 2026
| monotaro.id Sekrup SDS FH Besi Putih | Rp46.900 |
| monotaro.id Ring Plat SS316 | Rp7.900 |
| Fantoni Office Chair Secretary (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp999.900 |
| CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110Fr | Rp179.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| Yoshinobu Plate Washer | Rp159.900 |
| monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil | Rp5.900 |
| HighPoint Office Chair Pro Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp1.199.900 |
| Usbeck Micro Spatula Spoon | Rp179.900 |
| Legrand Rail to be Cut | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/i5P104795653-1.jpg)




/P102275827-1.jpg)






/8yP102893322-2.jpg)
/mrP102540819-11.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)