monotaro Flat Washer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
The thickness T (mm)6
MaterialS45C
Fit bolts (metric thread)M20
Surface TreatmentHomo processing
Inside diameter d ( phi mm)21
The outer diameter D ( phi mm)50
Hardness HRC45-50
Heat treatmentHomo processing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
Warning
Please stop the use of non-applications.
Fitur
Bahan Materialnya S45C
Kegunaan
Ring ini berfungsi untuk landasan antara baut,mur, dan benda kerja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan