Beli ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Ring Plat SS316
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Ring Plat SS316
    atribut:
    • Material: SS316
  2. KYOTO TOOL (KTC) Pin & Ring Set
    72%
    Mulai

    Rp73.900

    KYOTO TOOL (KTC) Pin & Ring Set
    atribut:
    • Purpose of Use: Pin/ring for KTC unpacking.
  3. Yane Triangle Ring Hanger (Kait Gantung Bingkai Segitiga)
    Mulai

    Rp4.900

    Yane Triangle Ring Hanger (Kait Gantung Bingkai Segitiga)
    Deskripsi:
    Fungsi : Cantolan Bingkai, Rak, Cermin , Papan Tulis dan Barang lainya
  4. Yoshinobu Spring Washer White
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Spring Washer White
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  5. RING Wireless Video Camera
    Mulai

    Rp10.999.900

    RING Wireless Video Camera
    Deskripsi:
    Standard divider box covers and lids protect contents from dust and debris. Insert covers fit loosely and are ideal for temporary protection. Lids snap onto the box's rim for a tight fit.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Body Color: Black
    • Camera Design: Box
    • Features: Remote Activated Security SirenTwo 3000° Kelvin SpotlightsTwo-Way Talk with Audio+ and Advanced Noise Cancellation
    • For use with: Alexa Devices
    • Includes: Camera MountInstallation HardwareMicro USB Charging CableQuick Release Battery PackSecurity Sticker
    • Indoor/Outdoor Usage: Outdoor
    • Input Type: Micro USB
    • Manufacturer Part Number: B09DRHPRT6
    • Maximum Operating Temperature (°F): 120
    • Maximum Viewing Angle (°): 140
    • Minimum Operating Temperature (°F): -5
    • Network Interface: 802.11 b/g/n
    • Output Type: Micro USB
    • Overall Height (inch): 5-3/4
    • Overall Length (inch): 3-1/8
    • Overall Width (inch): 3-1/4
    • Pixels: 1920x1080
    • Product Type: Floodlight Security Camera
    • Resolution: 1080p
    • Wireless Frequency (GHz): 2.4; 5
  6. NICHIASU Naflon PTFE Cut Gasket
    Mulai

    Rp10.900

    NICHIASU Naflon PTFE Cut Gasket
    atribut:
    • Working Temperature Range: -100 to 100degrees
  7. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  8. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  9. HY-KO PRODUCTS Aksesoris Map Ordner 3 Ring (Map File / Map Binder)
    Mulai

    Rp749.900

    HY-KO PRODUCTS Aksesoris Map Ordner 3 Ring (Map File / Map Binder)
    atribut:
    • UNSPSC: 44122003
    • Color: Silver
    • For use with: 1in Binder
    • Height (inch): 1
    • Material: Metal
    • Thickness (mil): 3
    • Type: Binder
    • Width (inch): 1
  10. Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.
    atribut:
    • Size: A4
  11. DETECTAMET INC. Map Ordner 3 Ring (Map File / Map Binder)
    Mulai

    Rp879.900

    DETECTAMET INC. Map Ordner 3 Ring (Map File / Map Binder)
    Deskripsi:
    Organize and secure papers with these 2-ring binder mechanisms. Available in 8-1/2" x 11" and 9" x 12-1/2" sheet sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 44122003
    • Basic Material - Binders: Metal
    • Binders -Item: 2-Ring Binder
    • Color: Silver
    • Color Family - Binders: Silver
    • Features - Binders: (2) Rings
    • Number of Rings: 2
    • Ring Size - Binders (inch): 2
    • Ring Type - Binders: Round
    • Sheet Capacity - Binders: 400
    • Sheet Size - Binders (inch): 8-1/2x11
    • Specific Material: Chrome
    • Type: Potrait
  12. TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
  13. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  14. Bantex Map Ordner 3 Ring A4 (Binder)
    Mulai

    Rp41.900

    Bantex Map Ordner 3 Ring A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.
    atribut:
    • Size: A4
    • Type: Potrait
  15. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
Daftar Harga ring Terbaru October 2026
monotaro.id Ring Plat SS316Rp7.900
FATOOLS Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp49.900
KYOTO TOOL (KTC) Pin & Ring SetRp73.900
Yane Triangle Ring Hanger (Kait Gantung Bingkai Segitiga)Rp4.900
Yoshinobu Spring Washer WhiteRp119.900
RING Wireless Video CameraRp10.999.900
FATOOLS Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp129.900
NICHIASU Naflon PTFE Cut GasketRp10.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp22.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)